Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-11599320 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 90 ° Vollisoliert Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899830-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11599320
EAN/GTIN:
     4064161291970
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse tru components
flachsteckhülse
TRU COMPONENTS TC-11599320 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 90 ° Vollisoliert Blau 1 St.

TRU COMPONENTS Flachsteckhülse

Blau
6.3 mm x 0.8 mm
1.5 mm² - 2.5 mm²

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 16 · Anschlusswinkel: 90 ° · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): Polyamid 6.6 · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Querschnitt (min.): 1.5 mm² · Steckbreite: 6.3 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt-Bereich:
1.5 - 2.5 mm²
Steck-Größe:
6.3 x 0.8 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
TC-11599320
Typ (Hersteller-Typ):
TC-11599320
AWG max.:
14
AWG min.:
16
Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid 6.6
Anschlusswinkel:
90 °
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
1.5 mm²
Stützhülse:
Nein
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-11599320, Quetschverbinder, Quetschstecker, Pressverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8430
5
Frei Haus
ab € 0,124*
€ 0,231*
25
€ 4,00*
ab € 0,114*
€ 0,231*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,231*
€ 0,275
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3846.67
ab € 0,102*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3866C.68
ab € 0,051*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3911
ab € 0,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.