Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Pro 3EM Switch Add-on Schalter Bluetooth, Wi-Fi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2895536-BP
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     Shelly_Pro_Add
EAN/GTIN:
     3800235268131
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Shelly Pro 3EM Switch Add-on Schalter Bluetooth,Wi-Fi

Zubehör für Pro 3EM

Trockene Kontakte
Auf DIN-Schiene montierbar
Nur mit Shelly Pro 3EM kompatibel

Shelly · Accessories · "Pro 3EM Switch Add-on" · Zubehör für Pro 3EM.

Add-on für Shelly Pro 3EM
Ein galvanisch isolierter Schalter, der zur Erweiterung der Möglichkeiten Ihres Shelly Pro 3EM designt wurde. Mit diesem Zusatzgerät können Sie auf einfache Weise Schütze und andere elektrische Geräte steuern, wodurch Sie mehr Flexibilität und Kontrolle über Ihren Verbrauch erhalten.

Anwendungsmöglichkeiten:
Lastabwurf
Wetterabhängige Steuerung
Ausgleich von PV-Anlagen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Funkstandard (Smart Home): Bluetooth,Wi-Fi · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: DIN-Schiene · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 94 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm · Smart Home Datenübertragung (Titel): Bluetooth,Wi-Fi · Weitere technische Daten: Max Schaltspannung AC: 240 V
Max Schaltspannung DC: 30 V
Max Schaltstrom AC: 2 A
Max Schaltstrom DC: 2 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 19 x 94 x 69 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Produktabmessung, Höhe:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Bluetooth|ツ| Wi-Fi
Marke:
Shelly
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Funkstandard (Smart Home):
Bluetooth | Wi-Fi
Montageart:
Hutschiene
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Google Home
Produkt-Art:
Schalter
Weitere Suchbegriffe: Fehlerstrom-Schutzschalter, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, erweiterungsmodul für sicherheitsrelais, Shelly, Shelly_Pro_Add, Pro 3EM Switch Add-on, Shelly Smart Home
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 18,20*
€ 24,99*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 18,14*
€ 25,01*
3 Tage
1108
€ 6,00*
ab € 18,20*
€ 25,01*
€ 6,70*
ab € 18,34*
€ 25,13*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 20,20*
€ 27,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shelly
3800235268117
ab € 198,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.