Add-on für Shelly Pro 3EM Ein galvanisch isolierter Schalter, der zur Erweiterung der Möglichkeiten Ihres Shelly Pro 3EM designt wurde. Mit diesem Zusatzgerät können Sie auf einfache Weise Schütze und andere elektrische Geräte steuern, wodurch Sie mehr Flexibilität und Kontrolle über Ihren Verbrauch erhalten.
- Trockene Kontakte
- Auf DIN-Schiene montierbar
*Nur mit Shelly Pro 3EM kompatibel!
Lastabwurf:
Behalten Sie den Überblick darüber, wie viel Energie Ihre Solarmodule und Windturbinen erzeugen und sparen Sie mühelos, indem Sie Ihren Verbrauch mit dem Shelly Pro 3EM Add-on kontrollieren. Verbinden Sie Shelly Pro 3EM Add-on mit Ihren Geräten und nutzen Sie die Echtzeitinformationen von Shelly Pro 3EM über die erzeugte und verbrauchte Energiemenge. Wenn Sie Energie sparen müssen, kann das Shelly Pro 3EM Add-on automatisch nicht benötigte Geräte in Ihrem Haus ausschalten.
Wetterabhängige Steuerung:
Shelly Pro 3EM, erweitert mit dem Shelly Pro 3EM Add-on, bietet eine wettergesteuerte Energieoptimierung. Mit Hilfe von Skripten können Sie Ihre Geräte auf der Grundlage der Wettervorhersage effizient steuern. Nach Erhalt von Echtzeit-Wetterdaten ergreift Shelly Pro 3EM die im Skript definierten Maßnahmen. Wenn die Vorhersage zum Beispiel anzeigt, dass es ein sonniger Tag wird, kann Shelly Pro 3EM Add-On automatisch die Heizung ausschalten, um höhere Temperaturen zu vermeiden.
Ausgleich von PV-Anlagen:
Wenn Ihre PV-Anlage mehr Energie produziert als Ihr Haus verbraucht, kann Shelly Pro 3EM Add-On automatisch Geräte aktivieren, um diese Energie zu nutzen. Sie können zum Beispiel einstellen, dass Ihr Warmwasserbereiter, die Ladestation für Elektrofahrzeuge oder andere energieintensive Geräte eingeschaltet werden. Auf diese Weise nutzen Sie die von Ihrer PV-Anlage erzeugte Energie im Überfluss und verringern die Abhängigkeit vom Stromnetz.
Technische Daten
EIGENSCHAFTEN Größe (HxBxT): 94x19x69 ±0.5 mm / 3.70x0.75x2.71 ±0.02 in Gewicht: Montage: DIN Schiene, attached to a Shelly Pro 3EM Schraubklemmen max Drehmoment: 0.4 Nm / 4.43 lbin Querschnitt des Leiters: 0.5 to 2.5 mm² / 20 to 14 AWG (solid, stranded and bootlace lugs) Länge des Leiters: 6 to 7 mm / 0.24 to 0.28 in Gerätematerial: Plastic CFarbe: White EFUNKTIONEN Umgebungstemperatur: -20 °C to 40 °C / -5 °F to 105 °F Luftfeuchtigkeit: 30 % to 70 % RH Max. Höhe: 2000 m / 6562 ft ANSCHLUSS Spannungsversorung AC: N/A Spannungsversorgung DC: 3.3 V and 12 V (from Shelly Pro 3EM device) Energieverbrauch des Geräts: < 1 W AUSGÄNGE NENNWERTE Max Schaltspannung AC: 240 V Max Schaltspannung DC: 30V Max Schaltstrom AC: 2A Max Schaltstrom DC: 2A