Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology D4NESO-2666-4G Desktop-Arbeitsspeicher DDR4 4 GB 1 x 4 GB 2666 MHz 260pin SO-DIMM D4NESO-2666-4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2892165-BP
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     D4NESO-2666-4G
EAN/GTIN:
     4711174723669
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM
Synology D4NESO-2666-4G Desktop-Arbeitsspeicher DDR4 4 GB 1 x 4 GB 2666 MHz 260pin SO-DIMM D4NESO-2666-4G

Synology D4NESO-2666-4G Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2666 MHz

4 GB (1x 4 GB) DDR4-RAM
Taktfrequenz 2666 MHz
Spannung

Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.

Ausstattung:
RAM-Speicher: 4 GB
Speicherlayout (Module x Größe): 1 x 4 GB
Interner Speichertyp: DDR4
Speichertaktfrequenz: 2666 MHz
Memory Formfaktor: 260-pin SO-DIMM

Technische Daten:
Anzahl Speicher: 1 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Speicher-Bauform: 260pin SO-DIMM · Speicher-Technologie: DDR4 · Speicherkapazität je Modul: 4 GB · Takt-Frequenz: 2666 MHz

Weitere Informationen:
Speichergröße (Arbeitsspeicher):
1 x 4 GB
Speicherkapazität (Arbeitsspeicher):
4 GB
Marke:
Synology
Speicher-Technologie:
DDR4
Typ (Hersteller-Typ):
D4NESO-2666-4G
Speicher-Bauform:
260pin SO-DIMM
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Takt-Frequenz:
2666 MHz
Speicherkapazität je Modul:
4 GB
Anzahl Speicher:
1
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Produkt-Art:
Desktop-Arbeitsspeicher
Weitere Suchbegriffe: Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, desktop-pc-speicher 4 gb, desktop pc speicher, Synology, D4NESO-2666-4G, Arbeitsspeicher, Hauptspeicher
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,98*
€ 90,52*
€ 6,78*
ab € 73,15*
€ 90,72*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 73,88*
€ 91,60*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 73,92*
€ 91,65*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 86,03*
€ 121,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.