Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology D4NESO-2666-4G Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology D4NESO-2666-4G Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2666 MHz
Synology D4NESO-2666-4G Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73373162
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     D4NESO-2666-4G
EAN/GTIN:
     4711174723669
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherspannung
1.2 V
Ursprungsland
Taiwan
Kompatible Produkte
20 series:RS820RP+, RS820+, DS920+, DS720+, DS420+, DS220+ 19 series:DS2419+, DS2419+II, DS1819+, DVA3219 18 series:DS1618+
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.