Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Druckerpatrone ersetzt HP 301, CH561EE Kompatibel Schwarz RF-5655888


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827944-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5655888
EAN/GTIN:
     4064161249681
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Renkforce Druckerpatrone ersetzt HP 301,CH561EE Kompatibel Schwarz RF-5655888

Renkforce Tinte ersetzt HP 301,CH561EE Schwarz

Kompatible Tintenpatrone
ersetzt HP 301,CH561EE
Druckt bis zu 190 Seiten
Farbe: Schwarz

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
Kompatibel zu HP DeskJet 1000/1010/3000;DeskJet 2050/1050/1051/1055/2510/2512/2540/3050/3054/3050A/3052A/3054A/3510 eAIO;ENVY 4500/5530 eAIO;OfficeJet 2620/2621/2622/2624 AIO;OfficeJet 4630eAIO

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: 301,CH561EE · Passend für Geräte des Herstellers: HP · Passend für die Modelle (Drucker): Deskjet 1000,Deskjet 1010,Deskjet 1050,Deskjet 1050A,Deskjet 1055,Deskjet 1510,Deskjet 1512,Deskjet 1513,Deskjet 1514,Deskjet 2000,Deskjet 2050,Deskjet 2050A,Deskjet 2510,Deskjet 2511,Deskjet 2512,Deskjet 2514,Deskjet 2540,Deskjet 2541,Deskjet 2542,Deskjet 2543,Deskjet 2544,Deskjet 2545,Deskjet 2546,Deskjet 2547,Deskjet 2549,Deskjet 2550,Deskjet 3000,Deskjet 3050,Deskjet 3050A,Deskjet 3052A,Deskjet 3054A,Deskjet 3055,Deskjet 3055A,Deskjet 3056A,Deskjet 3059A,ENVY 4500 e-All-in-One,ENVY 4501 e-All-in-One,ENVY 4502 e-All-in-One,ENVY 4503 e-All-in-One,ENVY 4504 e-All-in-One,ENVY 4505 e-All-in-One,ENVY 4506 e-All-in-One,ENVY 4507 e-All-in-One,ENVY 4508 e-All-in-One,ENVY 5530 e-All-in-One,ENVY 5532 e-All-in-One,ENVY 5534 e-All-in-One,ENVY 5535 e-All-in-One,Officejet 2620,Officejet 2622,Officejet 2624,Officejet 4630,Officejet 4631,Officejet 4632,Officejet 4633,Officejet 4634,Officejet 4635,Officejet 4636,Officejet 4639 · Seiten-Reichweite: 190 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte

Lieferumfang:
HP 301 Schwarz Kompatible Tintenpatrone x 1

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für die Modelle:
Deskjet 1000|ツ| Deskjet 1010|ツ| Deskjet 1050|ツ| Deskjet 1050A|ツ| Deskjet 1055|ツ| Deskjet 1510|ツ| Deskjet 1512|ツ| Deskjet 1513|ツ| Deskjet 1514|ツ| Deskjet 2000|ツ| Deskjet 2050|ツ| Deskjet 2050A|ツ| Deskjet 2510|ツ| Deskjet 2511|ツ| Deskjet 2512|ツ| Deskjet 2514|ツ| Deskjet 2540|ツ| Deskjet 2541|ツ| Deskjet 2542|ツ| Deskjet 2543|ツ| Deskjet 2544|ツ| Deskjet 2545|ツ| Deskjet 2546|ツ| Deskjet 2547|ツ| Deskjet 2549|ツ| Deskjet 2550|ツ| Deskjet 3000|ツ| Deskjet 3050|ツ| Deskjet 3050A|ツ| Deskjet 3052A|ツ| Deskjet 3054A|ツ| Deskjet 3055|ツ| Deskjet 3055A|ツ| Deskjet 3056A|ツ| Deskjet 3059A|ツ| ENVY 4500 e-All-in-One|ツ| ENVY 4501 e-All-in-One|ツ| ENVY 4502 e-All-in-One|ツ| ENVY 4503 e-All-in-One|ツ| ENVY 4504 e-All-in-One|ツ| ENVY 4505 e-All-in-One|ツ| ENVY 4506 e-All-in-One|ツ| ENVY 4507 e-All-in-One|ツ| ENVY 4508 e-All-in-One|ツ| ENVY 5530 e-All-in-One|ツ| ENVY 5532 e-All-in-One|ツ| ENVY 5534 e-All-in-One|ツ| ENVY 5535 e-All-in-One|ツ| Officejet 2620|ツ| Officejet 2622|ツ| Officejet 2624|ツ| Officejet 4630|ツ| Officejet 4631|ツ| Officejet 4632|ツ| Officejet 4633|ツ| Officejet 4634|ツ| Officejet 4635|ツ| Officejet 4636|ツ| Officejet 4639
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
HP
Ersetzt Orignal-Typ:
301 | CH561EE
Herst.-Teilenr.:
RF-5655888
Seiten-Reichweite:
190 Seiten
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
Deskjet 1000 | Deskjet 1010 | Deskjet 1050 | Deskjet 1050A | Deskjet 1055 | Deskjet 1510 | Deskjet 1512 | Deskjet 1513
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.