Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret BC846C SOT-23 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809217-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC846C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Diotec Transistor (BJT) - diskret BC846C SOT-23 NPN

BJT, SOT-23, 65V, 100mA, NPN

Technische Daten:
Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 100 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 520 · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 65 V · Leistung (max) P(TOT): 0.25 W · Montageart: Oberflächenmontage · Transitfrequenz f(T): 100 MHz · VCE Sättigung (max.): 600 mV · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOT-23
Kollektor Emitter Spannung - VCEO: 65 V
DC Kollektorstrom - IC: 100 mA
Polarität - pol: NPN
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Verlustleistung - Ptot: 0.250 W
Kollektor Basis Stromverhältnis - hfe: 520
VCE: 5 V
IC: 2 mA
Kollektor Sättigungsspannung - VCEsat: 600 mV
IC: 100 mA
IB: 5 mA
Transitfrequenz - ft: 300 MHz
IC: 10 mA
VCE: 5 V
f: 100 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Ausführung (Transistoren):
NPN
Typ (Hersteller-Typ):
BC846C
Montageart:
Oberflächenmontage
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
65 V
Collector-Strom I(C):
100 mA
DC Stromverstärkung (hFE):
520
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
0.25 W
Transitfrequenz f(T):
100 MHz
VCE Sättigung (max.):
600 mV
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Diotec, BC846C, Transfer Resistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,0148*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0134*
€ 0,0159
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,0152
pro Stück
ab 4500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.