Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret BC846B SOT-23 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809212-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC846B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Kleinleistungstransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Diotec Transistor (BJT) - diskret BC846B SOT-23 NPN

BJT, SOT-23, 65V, 100mA, NPN

Technische Daten:
Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 100 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 290 · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 65 V · Leistung (max) P(TOT): 0.25 W · Montageart: Oberflächenmontage · Transitfrequenz f(T): 100 MHz · VCE Sättigung (max.): 600 mV · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOT-23
Kollektor Emitter Spannung - VCEO: 65 V
DC Kollektorstrom - IC: 100 mA
Polarität - pol: NPN
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Verlustleistung - Ptot: 0.250 W
Kollektor Basis Stromverhältnis - hfe: 290
VCE: 5 V
IC: 2 mA
Kollektor Sättigungsspannung - VCEsat: 600 mV
IC: 100 mA
IB: 5 mA
Transitfrequenz - ft: 300 MHz
IC: 10 mA
VCE: 5 V
f: 100 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Ausführung (Transistoren):
NPN
Typ (Hersteller-Typ):
BC846B
Montageart:
Oberflächenmontage
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
65 V
Collector-Strom I(C):
100 mA
DC Stromverstärkung (hFE):
290
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
0.25 W
Transitfrequenz f(T):
100 MHz
VCE Sättigung (max.):
600 mV
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd-transistor npn, smd transistor, Diotec, BC846B, Transfer Resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0111*
€ 0,015*
Lager 102
1214
150
Frei Haus
ab € 0,0212*
€ 0,0314*
10 Tage
1000
1000
€ 6,99*
ab € 0,0295*
€ 0,0411*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,0314*
€ 0,0374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0299*
€ 0,0356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,0352
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,0252
pro Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 4,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.