Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret BC817K-25 SOT-23 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809204-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC817K-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Diotec Transistor (BJT) - diskret BC817K-25 SOT-23 NPN

BJT, SOT-23, 45V, 500mA, NPN

Technische Daten:
Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 500 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 400 · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 45 V · Leistung (max) P(TOT): 0.5 W · Montageart: Oberflächenmontage · Transitfrequenz f(T): 100 MHz · VCE Sättigung (max.): 700 mV · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOT-23
Kollektor Emitter Spannung - VCEO: 45 V
DC Kollektorstrom - IC: 500 mA
Polarität - pol: NPN
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Verlustleistung - Ptot: 0.500 W
Kollektor Basis Stromverhältnis - hfe: 400
VCE: 1 V
IC: 100 mA
Kollektor Sättigungsspannung - VCEsat: 700 mV
IC: 500 mA
IB: 50 mA
Transitfrequenz - ft: 170 MHz
IC: 50 mA
VCE: 5 V
f: 100 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Ausführung (Transistoren):
NPN
Typ (Hersteller-Typ):
BC817K-25
Montageart:
Oberflächenmontage
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
45 V
Collector-Strom I(C):
500 mA
DC Stromverstärkung (hFE):
400
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
0.5 W
Transitfrequenz f(T):
100 MHz
VCE Sättigung (max.):
700 mV
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Diotec, BC817K-25, Transfer Resistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0575*
Lager 102
2145
100
Frei Haus
ab € 0,0308*
€ 0,0604*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0604*
€ 0,0719
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0453*
€ 0,0539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0448*
€ 0,0533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,0522
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,0494
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,039*
€ 0,046
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,0367
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.