Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Wechselrichter MSW 1200-12-G 1200 W 12 V/DC - 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796911-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13984555
EAN/GTIN:
     4064161246932
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
VOLTCRAFT Wechselrichter MSW 1200-12-G 1200 W 12 V/DC - 230 V/AC

Wechselrichter MSW 1200-12-G

Batteriewarnfunktion
Abschaltautomatik
USB-Anschluss 2A
Überlast-, Überhitzungs- und Kurzschluss-Schutz

Dieser Wechselrichter erzeugt aus einer Gleichspannung eine Wechselspannung. Dies ermöglicht den Anschluss unterschiedlichster Verbraucher an Spannungsquellen wie im Auto, Boot, Solaranlagen im Wochenendhäuschen oder beim Camping. Der hohe Wirkungsgrad von 85 % ermöglichen einen weiten Einsatzbereich mit vielen Gerätetypen. Umfangreiche Schutzmaßnahmen schützen den Wechselrichter sowie die angeschlossenen Verbraucher zuverlässig vor Beschädigung oder Zerstörung.

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose,USB · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingänge (nicht Multimedia): Schraubklemmen · Fernbedienung: Nein · Gewicht: 2.7 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 1200 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Länge: 357 mm · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 2400 W · Steckdosen-Anzahl: 1 · Wirkungsgrad bei Nennlast: 85 %

Lieferumfang:
Inkl. Anschlusskabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Länge:
357 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
Schutzkontakt-Steckdose | USB
Signal-Ausgangsform:
Modifizierte Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
MSW 1200-12-G
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
1200 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Schraubklemmen
Steckdosen-Anzahl:
1
Wirkungsgrad bei Nennlast:
85 %
Fernbedienung:
Nein
Spitzen-Ausgangsleistung:
2400 W
Gewicht:
2.7 kg
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, kfz wechselrichter voltcraft, pv wechselrichter, kfz inverter, VOLTCRAFT, VC-13984555, MSW 1200-12-G, wechselrichte, sinuswandle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
285
Frei Haus
ab € 109,32*
€ 137,95*
Frei Haus
ab € 105,77*
€ 137,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.