Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli LM-4A-39 Lamellenstecker Stecker Stift-Ø: 4 mm Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2788377-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1045-28
EAN/GTIN:
     4255674607536
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenstecker Kabel
Federkontaktstift
Stäubli LM-4A-39 Lamellenstecker Stecker Stift-Ø: 4 mm Grau 1 St.

4 mm Einzelstecker komplett grau

32 A
Grau

Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen. Schraubanschluss.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: CuZn · Nennspannung: 30 V,60 V · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Ø: 3.9 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker · Stift-Ø: 4 mm · Typ: LM-4A-39

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 3.9 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
3.9 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Stäubli
Herst.-Teilenr.:
64.1045-28
Typ (Hersteller-Typ):
LM-4A-39
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
30 V | 60 V
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker
Typ:
LM-4A-39
Kontaktmaterial:
CuZn
Produkt-Art:
Lamellenstecker
Weitere Suchbegriffe: Lamellenstecker, Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, stäubli 4 mm bananenstecker, stäubli lamellenstecker, turmstecker 32a, Stäubli, 64.1045-28, LM-4A-39, laborsteckverbinder, laborstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,46*
€ 2,41*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 2,42*
Lager 102
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,65*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 4,18*
2 Tage
95
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 3,52*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.