Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 64.1045-28 BANANENSTECKER, GRAU, 32A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4012747
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1045-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Grau
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: LM-4A-39 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, STAUBLI, 64.1045-28, 4012747, 401-2747
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 2,01*
    € 3,70*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 2,17*
    € 3,73*
    Lager 139
    95
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 2,79*
    € 6,36*
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 3,85*
    € 7,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,79* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.