Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 19029 EIN-AUS-Schalter rot 12 V 10 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730164-BP
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     19029
EAN/GTIN:
     4045914190290
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Nebelschlußleuchtenschalter KFZ
Schalter Nebelschlußleuchte KFZ
IWH 19029 EIN-AUS-Schalter rot 12 V 10 A 1 St.

LED Ein-Aus Schalter 12 Volt rot

Mit Kontroll-LED
Max 10 A

Z.B. für Zusatzscheinwerfer, Nebelschlussleuchte usw. mit Kontroll-LED.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 0.8 mm,Flachstecker 6.3 mm · Aufdruck-Motiv: Ohne · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtfarben: Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Schaltspannung: 12 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Weitere technische Daten: Einbaumaß 11 x 30 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
IWH
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Rot
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 0.8 mm | Flachstecker 6.3 mm
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Herst.-Teilenr.:
19029
Typ (Hersteller-Typ):
rot
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
12 V
Produkt-Art:
EIN-AUS-Schalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter ein aus, hebelschalter, IWH, 19029, rot, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 3,73*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,74*
€ 3,50*
ab € 17,45*
€ 25,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.