Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCB547X2-XJ Werkzeug-Akku 54 V 9.0 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2729936-BP
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB547X2-XJ
EAN/GTIN:
     5035048737729
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Akku für Werkzeug
DEWALT DCB547X2-XJ Werkzeug-Akku 54 V 9.0 Ah Li-Ion

2er Akku-Set 54 Volt / 162 Wh

Sehr hohe Akku-Leistung von 162 Wh und damit optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum
Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
Mit sehr hoher Laufzeit aufgrund 9,0 Ah Akku-Kapazität (bei 18 Volt-Schaltung)
Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen
Problemlose Transportmöglichkeit des Akkus durch mechanische Trennung der Zellebenen, wodurch die Wattstundenleistung des Akkus unter den Gefahrgut-Klasse 9 liegenden 100 Wh liegt
Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck)
Passend für alle DeWALT XR Akku-Maschinen mit 54 Volt sowie mit 18 Volt (außer Bandsäge DCS 371 sowie Radios DCR 016, DCR 017 und Tough-Radio)

AKKU-REVOLUTION: Die neuen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus von DEWALT bieten Leistung für die schwersten Anwendungen. Die innovativen Li-Ion Akkus sind rückwärtskompatibel und sind auch in weitgehend allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-Sortiment einsetzbar. Sehr hohe Akku-Leistung von 162 Wh und damit optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum. Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik. Mit sehr hoher Laufzeit aufgrund 9,0 Ah Akku-Kapazität (bei 18 Volt-Schaltung).Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen. Problemlose Transportmöglichkeit des Akkus durch mechanische Trennung der Zellebenen, wodurch die Wattstundenleistung des Akkus unter den Gefahrgut-Klasse 9 liegenden 100 Wh liegt. Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck). Passend für alle DeWALT XR Akku-Maschinen mit 54 Volt sowie mit 18 Volt (außer Bandsäge DCS 371 sowie Radios DCR 016, DCR 017 und Tough-Radio).

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 54 V · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 1250 g · Kapazität (mAh, Ah): 9.0 Ah · Passend für Marke: DeWalt · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
2x XR FLEXVOLT Akku DCB 547

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 80 x 95 mm
Kapazität (mAh, Ah):
9.0 Ah
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Passend für Marke:
DeWalt
Marke:
DEWALT
Akkuspannung (LOV):
54 V
Typ (Hersteller-Typ):
DCB547X2-XJ
Wiederaufladbar:
Ja
Gewicht:
1250 g
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,85*
€ 311,46*
Frei Haus
ab € 261,32*
€ 311,47*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,96*
€ 311,50*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 336,67*
€ 388,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,16*
€ 461,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,07*
€ 461,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,91*
€ 437,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,54*
€ 423,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,67*
€ 400,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCB183D2-XJ
ab € 64,27*
Ähnlich
DeWalt
DCB184P2-XJ
ab € 99,03*
Ähnlich
DeWalt
DCB546T2-XJ
ab € 216,59*
Ähnlich
DeWalt
DCB548Y2-XJ
ab € 317,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.