Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo FP 18 LTX 600789850 Akku-Fettpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2636494-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600789850
EAN/GTIN:
     4061792223479
Suchbegriffe:
Fettpresse
metabo fettpresse
fettpresse
Metabo FP 18 LTX 600789850 Akku-Fettpresse

FP 18 LTX Akku-Fettpresse ohne Akku und Ladegerät

3-Wege-Befüllung: Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung
Integriertes Entlüftungsventil für konstanten Arbeitsfortschritt
Magnet zum Befestigen auf Metall, praktischer Schultergurt und langer Schlauch mit Halterung für flexible Einsatzbereiche

Kompakte Akku-Fettpresse mit 2 Arbeitsstufen und hohem Auspressdruck (max. 690 bar) für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen. Sauberes Arbeiten durch Voreinstellung der Auspressmenge über Stellrad mit 10 Stufen. Auswahl zwischen hohem Druck und hoher Durchflussgeschwindigkeit je nach Anwendung. Optimale Sicht beim Abschmieren durch LED direkt am Gehäuse und eine weitere LED zum Fixieren am Schlauchende. Schalterarretierung für anwenderfreundliches Arbeiten im Dauerbetrieb.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Akkuspannung: 18 V
Aufnahmegröße: 400 g
Auspressdruck: 690 / 414 bar
Auspressgeschwindigkeit: 100 / 290 g/min
Schlauchlänge: 1200 mm
Gewicht mit Akku: 4 kg

Lieferumfang:
LED Zusatzleuchte für Schlauch
ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Metabo
Produkt-Art:
Akku-Fettpresse
Weitere Suchbegriffe: Metabo, 600789850, FP 18 LTX
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 196,98*
€ 226,39*
€ 3,50*
ab € 221,75*
€ 251,89*
€ 4,90*
ab € 215,27*
€ 251,90*
Frei Haus
ab € 223,79*
€ 259,31*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 301,76*
€ 341,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,67*
€ 406,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,11*
€ 402,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,41*
€ 388,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,88*
€ 374,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,76*
€ 359,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.