Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Fettpresse FP 18 LTX (600789850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600789850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600789850
EAN/GTIN:
     4061792223479
Suchbegriffe:
Fettpresse
metabo fettpresse
fettpresse
Kompakte Akku-Fettpresse mit 2 Arbeitsstufen und hohem Auspressdruck (max. 690 bar) für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen
Sauberes Arbeiten durch Voreinstellung der Auspressmenge über Stellrad mit 10 Stufen
Auswahl zwischen hohem Druck und hoher Durchflussgeschwindigkeit je nach Anwendung
Optimale Sicht beim Abschmieren durch LED direkt am Gehäuse und eine weitere LED zum Fixieren am Schlauchende
Schalterarretierung für anwenderfreundliches Arbeiten im Dauerbetrieb
3-Wege-Befüllung: Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung
Integriertes Entlüftungsventil für konstanten Arbeitsfortschritt
Magnet zum Befestigen auf Metall (Zubehör), praktischer Schultergurt und langer Schlauch mit Halterung für flexible Einsatzbereiche
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
LED Zusatzleuchte für Schlauch, Schultergurt, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
LED Zusatzleuchte für Schlauch | Schultergurt | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Kompakte Akku-Fettpresse mit 2 Arbeitsstufen und hohem Auspressdruck (max. 690 bar) für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen | Sauberes Arbeiten durch Voreinstellung der Auspressmenge über Stellrad mit 10 Stufen | Auswahl zwischen hohem Druck und hoher Durchflussgeschwindigkeit je nach Anwendung | Optimale Sicht beim Abschmieren durch LED direkt am Gehäuse und eine weitere LED zum Fixieren am Schlauchende | Schalterarretierung für anwenderfreundliches Arbeiten im Dauerbetrieb | 3-Wege-Befüllung: Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung | Integriertes Entlüftungsventil für konstanten Arbeitsfortschritt | Magnet zum Befestigen auf Metall (Zubehör), praktischer Schultergurt und langer Schlauch mit Halterung für flexible Einsatzbereiche | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
75 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
86 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Vibration:
1.43 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Aufnahmegröße:
400 g
Auspressdruck:
690 / 414 bar
Auspressgeschwindigket:
100 / 290 g/min
Schlauchlänge:
1200 mm
Gewicht ohne Akkupack:
4 kg
Gewicht mit Akkupack:
4.4 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
52.000 cm
Breite (Verpackung):
12.000 cm
Höhe (Verpackung):
26.000 cm
Bruttogewicht:
5.198 kg
Weitere Suchbegriffe: Akku-Fettpresse
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,24*
€ 269,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,36*
€ 262,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,81*
€ 244,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.