Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FabConstruct Nozzle Hardened 0.4mm für Ultimaker UM3, S3, S5, S5 Pro Hardened Steel Nozzle RN35485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633167-BP
Hersteller:
     FabConstruct
Herst.-Nr.:
     RN35485
EAN/GTIN:
     4260629954856
Suchbegriffe:
3D-Drucker Düse
3D-Druckerdüse
3d-drucker düse 0,4
3d-drucker düse
FabConstruct Nozzle Hardened 0.4mm für Ultimaker UM3, S3, S5, S5 Pro Hardened Steel Nozzle RN35485

FabConstruct Hardened Steel Nozzle AA 0.4/3.0mm für Ultimaker UM3, S3, S5, S5 Pro

Abriebfest
Ideal für das Drucken abrasiver Materialien
Hohe Temperaturfestigkeit

Die gehärteten Fabconstruct Präzisionsdüsen aus Stahl sind ideal für das Drucken von abriebstarken (abrasiven) Filamenten Carbonfaser, Glasfaser , Holz-, metallgefüllten oder phosphorhaltigen (fluoreszierenden) Filamenten.

Technische Daten:
Ausführung (3D): FabConstruct Nozzle Hardened 0.4mm für Ultimaker UM3, S3, S5, S5 Pro · Düsen-Durchmesser: 0.4 mm

Weitere Informationen:
Marke:
FabConstruct
Ausführung (3D):
FabConstruct Nozzle Hardened 0.4mm für Ultimaker UM3|ツ| S3|ツ| S5|ツ| S5 Pro
Düsen-Durchmesser:
0.4 mm
Produkt-Art:
3D Drucker Düse
Weitere Suchbegriffe: FabConstruct, RN35485, Hardened Steel Nozzle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,08*
€ 25,77*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 17,68*
€ 25,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.