Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raise3D Hotend für Pro3, Pro3 Plus Interchangeable Hot End [S]3.01.1.024.010A01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633113-BP
Hersteller:
     RAISE3D
Herst.-Nr.:
     [S]3.01.1.024.010A01
EAN/GTIN:
     6970240723851
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3d drucker
Raise3D Hotend für Pro3, Pro3 Plus Interchangeable Hot End [S]3.01.1.024.010A01

Interchangeable Hot End für Raise3D Pro3 / Pro3 Plus inkl. 0,4 mm Messingdüse

Die Hotends der Raise3D Pro3 Serie sind mit wenigen Handriffen zu wechseln.
Dieses Hotend ist mit einer 0.4 mm Messingdüse ausgestattet und kann im linken und rechten Extruder eingesetzt werden.

Technische Daten:
Ausführung (3D): Raise3D Hotend für Pro3, Pro3 Plus

Weitere Informationen:
Marke:
RAISE3D
Ausführung (3D):
Raise3D Hotend für Pro3|ツ| Pro3 Plus
Produkt-Art:
Hotend
Weitere Suchbegriffe: RAISE3D, [S]3.01.1.024.010A01, Interchangeable Hot End
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 111,69*
€ 142,54*
€ 3,50*
ab € 121,38*
€ 154,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.