Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raise3D Luftfilter für E2, E2CF Air filter [S]5.11.07003A02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633104-BP
Hersteller:
     RAISE3D
Herst.-Nr.:
     [S]5.11.07003A02
EAN/GTIN:
     6970240723035
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Raise3D Luftfilter für E2, E2CF Air filter [S]5.11.07003A02

Air filter für Raise3D E2

Der FFF-3D-Drucker erhitzt das Filament auf eine hohe Temperatur, extrudiert das Filament durch die Düse und legt das Filament dann in dünnen Schichten ab, um ein Modell zu bilden. Wenn einige Filamente durch die hohe Temperatur erhitzt werden, beginnen die Filamente zu schmelzen und geben feine partikelförmige Schadstoffe und flüchtige organische Verbindungen in die Luft ab. E2- und E2CF-Luftfilter können feine Partikel und schädliche organische flüchtige Stoffe mit stechenden Gerüchen, die während des Arbeitsprozesses des 3D-Druckers entstehen, effektiv filtern.

Dreistufiges Filtersystem:
Der E2- und E2CF-Luftfilter verfügt über ein dreistufiges Filtersystem, das die während des Druckvorgangs entstehenden Partikel und schädlichen flüchtigen Stoffe weitgehend absorbieren kann. Der Vorfilter kann große Partikel, die während des Druckvorgangs entstehen, wie z. B. Filamentrückstände, auffangen; Der Kohlefilter kann viele Gerüche und Rauch auffangen, die die Gesundheit beeinträchtigen können. Der HEPA-Filter wurde nach bestimmten Standards entwickelt, um ultrafeine Partikel aus der Luft zu entfernen.

Einfach zu installieren und einfach auszutauschen:
Die E2- und E2CF-Luftfilter können einfach installiert und ausgetauscht werden. Sie müssen nur den alten E2- und E2CF-Luftfilter ohne Werkzeug aus dem Drucker entfernen und dann den neuen E2- und E2CF-Luftfilter in den Filterkartensteckplatz einsetzen.

Durchdachtes Design:
Das Poliamydgitter schützt den E2- und E2CF-Luftfilter vor Kratzern. Der Griff am E2- und E2CF-Luftfilter erleichtert Ihnen das Entfernen des Filters.

Technische Daten:
Ausführung (3D): Raise3D Luftfilter für E2, E2CF · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
RAISE3D
Ausführung (3D):
Raise3D Luftfilter für E2|ツ| E2CF
Produkt-Art:
HEPA-Filter
Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, 3d druck materialien, RAISE3D, [S]5.11.07003A02, Air filter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 48,80*
€ 67,71*
€ 3,50*
ab € 62,15*
€ 83,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.