Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PF01002 PolyLite Filament ASA UV-beständig, witterungsbeständig, hitzebeständig 1.75 mm 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632930-BP
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PF01002
EAN/GTIN:
     6938936709954
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Polymaker PF01002 PolyLite Filament ASA UV-beständig,witterungsbeständig,hitzebeständig 1.75 mm 1000 g Weiß 1 St.

Polymaker Filament PolyLite ASA 1.75mm 1kg, weiß

Wasserbeständigkeit
Farbstabilität
Hitzeverträglichkeit
UV Beständigkeit

PolyLite™ ASA ist eine Alternative zu ABS mit verbesserter Witterungsbeständigkeit. Seine UV-Beständigkeit und seine hervorragenden mechanischen Eigenschaften machen es zur perfekten Wahl für die Anwendung im echten Leben.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 260 °C · Drucktemperatur min.: 240 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Weiß · Filament-Material: ASA · Filament-Material-Eigenschaft: UV-beständig,witterungsbeständig,hitzebeständig · Gewicht: 1000 g · Weitere technische Daten: Heizbett: 75 - 95 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Polymaker
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Weiß
Filament-Material:
ASA
Filament-Material-Eigenschaft:
UV-beständig | witterungsbeständig | hitzebeständig
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
260 °C
Drucktemperatur min.:
240 °C
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, filament 1.75mm weiß, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, Polymaker, PF01002, PolyLite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 28,56*
€ 40,74*
€ 4,00*
ab € 28,59*
€ 40,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.