Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 22C462 Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch 0.5 mm² 1.0 mm² Vollisoliert Rot 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620416-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22C462
EAN/GTIN:
     4260732281528
Suchbegriffe:
Lötverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Quadrios 22C462 Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch 0.5 mm² 1.0 mm² Vollisoliert Rot 1 Set

Löt-Stück Setoßverbinder 0,5…1,00 mm² Rot 100 Stück Set

Wasserbeständig
Schrumpfrate 2:1

Der heißschmelzende Innenkleber dichtet bei richtiger Überlappung wasserdicht ab - der Lötring verbindet die beiden Leiter während des Schrumpf- und Schmelzprozesses! Vorteilhaft bei der transparenten Ausführung ist, dass man das umwickelte Objekt sehen kann.
Die Anwendung ist sehr einfach: Kabel abisolieren und beidseitig in den Stecker einführen, bis sich die abisolierten Kabelenden unter dem Lötring überlappen, oder verdrehen. Gleichmäßiges Erwärmen in der Schmelztemperatur am Lot bis es geschmolzen ist - am besten mit einer Heißluftpistole oder einem Heißluftgebläse - fertig. Der maximale Strom wird durch den Leiterquerschnitt des verwendeten Kabels, dessen Leitermaterial und die Qualität der Lötstelle begrenzt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Isolierungsart: Vollisoliert · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Querschnitt (max.): 1.0 mm² · Querschnitt (min.): 0.5 mm² · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Schrumpfschlauch · Temperaturbereich (Details): Schmelz-Temperatur Lötzinn: 160 °C.
Betriebstemperaturbereich: -55 - +125 °C

Lieferumfang:
100 Stück - Löt-Stoßverbinder 0,5-1,0 mm² Rot

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(Ø x L) 2.7 mm x 40 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
2.7 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Querschnitt-Bereich:
0.5 - 1.0 mm²
Marke:
Quadrios
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Schrumpfschlauch
Isolierungsart:
Vollisoliert
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
22C462
Typ (Hersteller-Typ):
22C462
Querschnitt (max.):
1.0 mm²
Spannung (max.):
600 V
Querschnitt (min.):
0.5 mm²
Temperaturbereich (Details):
Schmelz-Temperatur Lötzinn: 160 °C.<br> Betriebstemperaturbereich: -55 - +125 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stoßverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: quadrios stoßverbinder, quetschverbinder, Quadrios, 22C462, Crimpverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 11,26* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.