| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2620366-BP Herst.-Nr.: 22C446 EAN/GTIN: 4260732281061 |
| |
|
| | |
| Quadrios 22C446 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=2.5 mm² Loch-Ø=4.3 mm Teilisoliert Blau 1 Set
Ringkabelschuhe 100er Set, M4, Querschnitt 1,5 - 2,5 mm²
Isolierung aus Vinyl PVC Kontaktmaterial: Kupfer (verzinnt) Praktischer 100er Pack
Quadrios Ringkabelschuhe garantieren optimale elektrische und mechanische Verbindungen in Verbindung mit passenden Crimpwerkzeugen. Diese Produktserie umfasst eine Variation der gängigsten Farben und Größen, perfekt für den täglichen Gebrauch. Die Ringkabelschuhe sind besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Servicewerkstätten, Elektroniker und Laborbedarf. Optimal für die Verwendung mit geeigneten Ringkabelschuh-Crimpzangen.
Technische Daten: Gewinde-Maß: M4 · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Loch-Ø: 4.3 mm · Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Querschnitt (min.): 1.5 mm² · Stützhülse: Nein
Lieferumfang: 100 Stück - Ringkabelschuhe M4 1,5-2,5 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Herstellerfarbe: | Blau | Querschnitt-Bereich: | 1.5 - 2.5 mm² | Marke: | Quadrios | Isolierungsart: | Teilisoliert | Gewinde-Maß: | M4 | Herst.-Teilenr.: | 22C446 | Typ (Hersteller-Typ): | 22C446 | Querschnitt (max.): | 2.5 mm² | Loch-Ø: | 4.3 mm | Spannung (max.): | 600 V | Isolationsmaterial (Details): | PVC | Kontaktmaterial: | Kupfer|ツ| verzinnt | Querschnitt (min.): | 1.5 mm² | RoHS-konform: | Ja | Stützhülse: | Nein | Produkt-Art: | Ringkabelschuh | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,06* | € 9,31* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 5,93* | € 9,32* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,31* | € 9,72* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,20* | € 21,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,02* | € 29,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 6,31* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|