Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 22C432 Aderendhülse 10 mm² Teilisoliert Rot 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620352-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22C432
EAN/GTIN:
     4260732280927
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhülsen 10 mm² rot
aderendhülsen 10mm2
aderendhülsen 10mm2 isoliert
Quadrios 22C432 Aderendhülse 10 mm² Teilisoliert Rot 1 Set

Aderendhülsen aus Kupfer Set 100 Stück, Querschnitt 10 mm²

DIN-Farbcode
Praktischer 100er Pack

Quadrios Aderendhülsen garantieren optimale Crimpverbindungen in Verbindung mit passenden Crimpwerkzeugen. Diese Produktreihe umfasst sowohl Aderendhülsen mit Kunststoffkragen als auch Doppeladerendhülsen in allen Farben nach DIN-Farbcode. Die Aderendhülsen sind besonders für Bastler, Handwerker, Außendienst, Servicewerkstätten, Elektroniker und Laborbedarf geeignet. Optimal für die Verwendung mit geeigneten Aderendhülsen-Crimpzangen.

Technische Daten:
AWG max.: 7 · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): PA · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer · Länder-Farbcode: DIN · Querschnitt (je Pol/Ader): 10 mm² · Temperaturbereich (Details): 105 °C

Lieferumfang:
100 Stück - Aderendhülsen 10 mm², Rot

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Rot
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
10 mm²
Querschnitt x Länge:
10 mm²
Marke:
Quadrios
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
22C432
Typ (Hersteller-Typ):
22C432
AWG max.:
7
Isolationsmaterial (Details):
PA
Kontaktmaterial:
Kupfer
Temperaturbereich (Details):
105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 22C432, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,28*
€ 5,07*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 5,09*
Lager 102
53
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,56*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,33*
€ 26,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,52* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
22T006
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.