Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CTI 6 9006120000 Crimpzange Isolierte Verbinder 0.5 bis 6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259035-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9006120000
EAN/GTIN:
     4008190044527
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Weidmüller CTI 6 9006120000 Crimpzange Isolierte Verbinder 0.5 bis 6 mm²

Crimpzange

Crimpwerkzeug für Kontakte. 0,5 mm², 6 mm², Ovalcrimp, Doppelcrimp. Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder, Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder. Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp. Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung. Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte. Geprüft nach DIN EN 60352 T.1.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Isolierte Verbinder · Gewicht: 595.3 g · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 274 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Quetschbereich (max.): 6 mm² · Quetschbereich (min.): 0.5 mm² · Quetschbereich AWG (max.): 10 awg · Quetschbereich AWG (min.): 21 awg · Weitere technische Daten: Crimpart/-profil: Ovalcrimp, Doppelcrimp

Lieferumfang:
1 Stk. CTI 6

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
274 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Quetschbereich:
0.5 bis 6 mm²
Quetschbereich AWG:
10 bis 21 awg
Marke:
Weidmüller
Anwendungsbereich:
Isolierte Verbinder
Herst.-Teilenr.:
9006120000
Quetschbereich AWG (max.):
10 awg
Quetschbereich AWG (min.):
21 awg
Quetschbereich (max.):
6 mm²
Quetschbereich (min.):
0.5 mm²
Gewicht:
595.3 g
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 134,92*
€ 153,95*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,02*
€ 154,71*
€ 5,95*
ab € 145,29*
€ 164,82*
Frei Haus
ab € 147,98*
€ 168,24*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 172,37*
€ 197,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,18*
€ 234,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,19*
€ 231,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1312440000
ab € 0,1885*
Zubehör
Weidmüller
9036290000
ab € 0,1502*
Zubehör
Weidmüller
9036300000
ab € 0,1431*
Zubehör
Weidmüller
9200490000
ab € 0,1011*
Zubehör
Weidmüller
9200500000
ab € 0,112*
Zubehör
Weidmüller
9200700000
ab € 0,0704*
Zubehör
Weidmüller
9200670000
ab € 0,0606*
Zubehör
Weidmüller
9200610000
ab € 0,1689*
Zubehör
Weidmüller
9200590000
ab € 0,102*
Zubehör
Weidmüller
9200620000
ab € 0,1791*
Zubehör
Weidmüller
9200600000
ab € 0,1691*
Zubehör
Weidmüller
9200480000
ab € 0,2554*
Zubehör
Weidmüller
9200100000
ab € 0,0816*
Zubehör
Weidmüller
9200110000
ab € 0,122*
Zubehör
Weidmüller
9200120000
ab € 0,113*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.