Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo KHE 2645 SDS-Plus-Kombihammer 850 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2585169-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601710500
EAN/GTIN:
     4061792213203
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Metabo KHE 2645 SDS-Plus-Kombihammer 850 W

KHE 2645 Kombihammer

850 W
Schlagenergie max. 2.9 J
Max. Bohr-Ø (Stahl/Weichholz) 13/30 mm

Ausstattung:
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln · Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen · Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten · Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz

Technische Daten:
Bohr-Durchmesser (max.): (Stahl/Weichholz) 13/30 mm · Gewicht: 2.9 kg · Leistung: 850 W · Schlagenergie max.: 2.9 J · Schlagzahl max.: 4300 /min · Weitere technische Daten: Kabellänge: 4 m · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
gummierter Zusatzhandgriff · Bohrtiefenanschlag · Kunststoffkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Metabo
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4300 /min
Spannhals-Durchmesser:
50 mm
Schlagenergie max.:
2.9 J
Leistung:
850 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Stahl/Weichholz) 13/30 mm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
0 - 1150 /min
Gewicht:
2.9 kg
Produkt-Art:
Kombihammer
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Metabo Ersatzteile, elektro-bohrhammer 3 kg, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer metabo, Metabo, 601710500, KHE 2645, Bohrmaschine, Schlaghammer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 128,58*
€ 166,91*
Frei Haus
ab € 131,26*
€ 168,14*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 139,07*
€ 170,66*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 128,16*
€ 173,74*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 151,40*
€ 186,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.