Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer KHE 2645 (601710500) Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601710500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601710500
EAN/GTIN:
     4061792213203
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz

Lieferumfang
gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
gummierter Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten | Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
Schalldruckpegel:
92 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
103 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Hammerbohren Beton:
16.9 m/s²
Meisseln:
10.1 m/s²
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
2.9 J
Max. Schlagzahl:
4300 /min
Nennaufnahmeleistung:
850 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
26 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
82 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
30 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1150 /min
Drehzahl bei Nennlast:
850 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Spannhalsdurchmesser:
50 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.9 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
43.500 cm
Breite (Verpackung):
13.500 cm
Höhe (Verpackung):
32.500 cm
Bruttogewicht:
5.215 kg
BAA059001:
601710500 ; statistische Warennummer: 84672191000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 43.500 cm; Breite (Verpackung): 13.500 cm; Höhe (Verpackung): 32.500 cm; Bruttogewicht: 5.215 kg; Schalldruckpegel: 92 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 103 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Hammerbohren Beton: 16.9 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Meisseln: 10.1 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 850 ; AAC747f001: 0 ; AAC748f001: 1150 ; AAA108f001: 2.9 ; AAC760f001: 4300 ; AAC749f001: AAE381v001 ; AAC837f001: 26 ; AAC838f001: 82 ; AAA096f001: 13 ; AAC839f001: 30 ; AAC840f001: 15 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 105 ; AAA031f001: 280 ; AAA003f001: 2.9
BAA271001:
4061792213203
BAA316001:
Elektronik-Kombihammer KHE 2645
BAA002001:
KHE 2645
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,61*
€ 199,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.