Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 3D Drucker inkl. Filament


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583085-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5166170
EAN/GTIN:
     4064161218502
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Renkforce 3D Drucker inkl. Filament

Renkforce 3D Drucker Cube One

Einfache Montage
WLAN-Anbindung
App-Steuerung
Portabel und bedienungsfreundlich

3D-Druck leicht gemacht
3D-Drucker gehören heute zur gängigen Ausstattung in Labor, Werkstatt und Forschung. Der Renkforce 3D Drucker Cube One zeichnet sich durch unkomplizierte Montage und Anwendung aus. Der Drucker ist mobil einsetzbar und bequem per App zu steuern. Der Renkforce Cube One setzt auf das bewährte FDM-Verfahren und druckt mit PLA als Filament Objekte von bis zu 80 x 80 x 80 mm.
Sofort in den Druck gehen
Im Lieferumfang befindet sich alles erforderliche Zubehör, um direkt die ersten Druckvorgänge zu starten. Neben Drucker mit Netzteil und Netzkabel werden die Spulenhalterung, ein USB-Kabel sowie 5 Meter PLA mitgeliefert. Auch die Bedienungsanleitung und ein Nivellierpapier sind dem Paket beigelegt.

Ausstattung:
Einfache Montage
WLAN-Anbindung
App-Steuerung
Portabel und bedienungsfreundlich
FDM 3D-Drucker
Aufbauvolumen: 80 x 80 x 80 mm
Unterstütztes Filament: PLA

Technische Daten:
3D Drucker-Besonderheiten: inkl. Filament · Anwendungsbereich (3D Drucker): Privat · Druck-Breite (X) max.: 80 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 80 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 80 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.1 mm · Düsen-Durchmesser: 0.7 mm · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Gewicht: 2.9 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 208 mm · Produktabmessung, Höhe: 254 mm · Produktabmessung, Tiefe: 206 mm · SD-Karten Slot: Nein · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C® · Unterstütztes Druckmaterial: PLA,PCL

Lieferumfang:
Cube 3D-Drucker
Netzteil und Netzkabel
Spulenhalterung
USB-Kabel
5 m PLA
Bedienungsanleitung
Nivellierpapier

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 208 x 254 x 206 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Tiefe:
206 mm
Produktabmessung, Höhe:
254 mm
Produktabmessung, Breite:
208 mm
Druck-Höhen-Bereich (Z) max.:
- 100 mm
Marke:
Renkforce
3D Drucker-Besonderheiten:
inkl. Filament
Extruder-Typ:
Single
Geeignet für Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C®
Unterstütztes Druckmaterial:
PLA | PCL
Anwendungsbereich (3D Drucker):
Privat
Druckschicht Dicke (max.):
0.4 mm
Druckschicht Dicke (min.):
0.1 mm
Düsen-Durchmesser:
0.7 mm
Druck-Höhe (Z) max.:
80 mm
Druck-Tiefe (Y) max.:
80 mm
Druck-Breite (X) max.:
80 mm
SD-Karten Slot:
Nein
Gewicht:
2.9 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
3D Drucker
Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, 3d drucker filament weiß, 3d druck materialien, renkforce filament, Renkforce, RF-5166170, 3DDrucker, 3D Drucker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,16*
€ 171,32*
Lager 102
331
Frei Haus
ab € 136,93*
€ 171,33*
€ 3,50*
ab € 152,67*
€ 188,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3DMAKERPRO
JMSM
ab € 546,36*
Sonstiges
3DMAKERPRO
JMM1
ab € 472,26*
Sonstiges
Esun
2706205
ab € 17,33*
Sonstiges
Esun
eMarble
ab € 22,95*
Sonstiges
Esun
ePA-CF
ab € 55,48*
Sonstiges
Esun
ePLA-Matte Black
ab € 17,32*
Sonstiges
Esun
ePLA-Matte Grey
ab € 17,33*
Sonstiges
Esun
ePLA-Silk Copper
ab € 19,82*
Sonstiges
Esun
ePLA-Silk Gold
ab € 18,89*
Sonstiges
Esun
ePLA-Silk Silver
ab € 19,92*
Sonstiges
Esun
PLA Luminous Green
ab € 23,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.