Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAISE3D [S]5.11.05011A01 PVA+ Premium Filament PVA wasserlöslich 1.75 mm 750 g Natur, Natural Premium 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2543953-BP
Hersteller:
     RAISE3D
Herst.-Nr.:
     [S]5.11.05011A01
EAN/GTIN:
     6970240723431
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
RAISE3D [S]5.11.05011A01 PVA+ Premium Filament PVA wasserlöslich 1.75 mm 750 g Natur,Natural Premium 1 St.

Raise3D Premium PVA+ Filament 1.75mm 750g wasserlöslich

Ideales Trägermaterial für den 3D-Druck,
Für PLA, PETG, Nylon (PA), Nylon CF (PA12 CF)
Ausgezeichnete Wasserlöslichkeit in kaltem Wasser
Gute Stabilität beim Drucken
Glatte Oberfläche zwischen den Materialien
Ideal für Designs mit komplexer Geometrie und Hohlräumen

Raise3D Premium PVA+ ist ein kaltwasserlösliches Stützfilament auf Polyvinylalkohol (PVA)-Basis für den FFF-3D-Druck mit zwei Extrudern. Das Material hat eine verbesserte thermische Stabilität und ist kompatibel mit generischen 3D-Druckmaterialien, einschließlich PLA, PETG, PA (Nylon) und PA12 CF, was es zu einem idealen Trägermaterial für verschiedene Arten von Filamenten macht. Die mit PVA+ erstellten Stützen lösen sich beim Eintauchen in Wasser auf und hinterlassen eine glatte Außenoberfläche auf dem 3D-gedruckten Teil.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 230 °C · Drucktemperatur min.: 220 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Natur,Natural · Filament-Material: PVA · Filament-Material-Eigenschaft: wasserlöslich · Filament-Serie: Premium · Gewicht: 750 g

Hinweis:
Empfohlene Betriebsbedingungen
Empfohlene Heizbetttemperatur: >60˚C. Die Drucktemperatur sollte 225˚C nicht länger als 5 Minuten überschreiten.
Raise3D Premium PVA+ funktioniert mit den meisten gängigen Druckbettklebern. Die Auflösungsgeschwindigkeit von Raise3D Premium PVA+ in Wasser ist abhängig vom Volumen des Druckobjekts, der Menge und Temperatur des Wassers. Die Verwendung einer höheren Wassertemperatur (bis zu 70˚C) beschleunigt den Auflösungsprozess.
Um jedoch eine Verformung des Teils während des Auflösungsprozesses zu verhindern, sollte die Wassertemperatur die Erweichungstemperatur des verwendeten Hauptmaterials nicht überschreiten, insbesondere für PLA (Wassertemperatur unter 60 °C).
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
RAISE3D
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Natur | Natural
Filament-Material:
PVA
Filament-Material-Eigenschaft:
wasserlöslich
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Filament-Serie:
Premium
Drucktemperatur max.:
230 °C
Drucktemperatur min.:
220 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck material pva, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, RAISE3D, [S]5.11.05011A01, PVA+ Premium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 102,87*
€ 134,38*
€ 3,50*
ab € 109,64*
€ 142,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.