Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 199185 PKZM0-6,3-SPI16 Motorschutzschalter 690 V/AC 6.3 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498707-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199185
EAN/GTIN:
     4015081972692
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton 199185 PKZM0-6,3-SPI16 Motorschutzschalter 690 V/AC 6.3 A 1 St.

Motorschutzschalter PKZM0-6,3-SPI16

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme,Schraubklemmen · Ausführung (allgemein): 3 polig · Lebensdauer (mechanisch): 0.1 x 106 · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Schaltspannung: 690 V/AC · Schaltstrom (max.): 6.3 A · Schaltstrom (min.): 6.3 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 45 mm x 93 mm
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme | Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
PKZM0-6|ツ|3-SPI16
Ausführung (allgemein):
3 polig
Schaltstrom (max.):
6.3 A
Schaltstrom (min.):
6.3 A
Schaltspannung:
690 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
0.1 x 10<sup>6</sup>
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,02*
€ 55,60*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,99*
€ 59,09*
€ 4,00*
ab € 50,76*
€ 61,16*
€ 5,46*
ab € 52,33*
€ 63,08*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 80,93*
€ 92,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
063959
ab € 9,83*
Zubehör
Eaton
063963
ab € 7,53*
Zubehör
Eaton
203599
ab € 0,80*
Zubehör
Eaton
199325
ab € 6,72*
Zubehör
Eaton
199326
ab € 6,97*
Zubehör
Eaton
199327
ab € 4,79*
Zubehör
Eaton
199334
ab € 22,51*
Zubehör
Eaton
199339
ab € 19,64*
Zubehör
Eaton
044947 B3.1/4-PKZ0
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
044948 B3.1/5-PKZ0
ab € 10,46*
Zubehör
Eaton
030851 AK-PKZ0
ab € 1,63*
Zubehör
Eaton
063960 B3.0/4-PKZ0
ab € 9,58*
Zubehör
Eaton
063961 B3.0/2-PKZ0
ab € 7,14*
Zubehör
Eaton
199329 AGM2-10-PKZ0-PI
ab € 12,73*
Zubehör
Eaton
032721 H-B3-PKZ0
ab € 1,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.