Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-CD 18/35 Li 4513914 Akku-Bohrschrauber 18 V 1.5 Ah Li-Ion inkl. Akku, inkl. Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2476743-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4513914
EAN/GTIN:
     4006825633078
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Einhell TC-CD 18/35 Li 4513914 Akku-Bohrschrauber 18 V 1.5 Ah Li-Ion inkl. Akku,inkl. Ladegerät

Einhell Power X-Change Akku-Bohrschrauber TC-CD 18/35 Li (1x1,5 Ah)

Mitglied der Power X-Change Familie
Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
Stets einsatzbereit dank Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung
Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen durch LED-Beleuchtung
Höchste Handlichkeit aufgrund ergonomischem Design und Softgrip

Der Einhell Akku-Bohrschrauber TC-CD 18/35 Li (1x1,5 Ah) ist ein beliebter Assistent bei allen Arbeiten in Heim, Werkstatt oder Garage und Mitglied der innovativen Power X-Change-Familie. PXC-Akkus können in allen Geräten der innovativen Lithium-Ionen-Systemreihe im Bereich Garten und Werkzeug verwendet werden. Kraftvolles Bohren und Schrauben, flexibel und unabhängig von der Steckdose erlaubt die Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung; der Akku-Bohrschrauber ist somit jederzeit einsatzbereit. Mit einem Drehmoment von 35 Nm und 22 Drehmomentstufen ausgestattet, sorgt die Drehzahlelektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten. Das Bohrfutter (10 mm) nimmt das entsprechende Werkzeugzubehör im Handumdrehen auf. Für ein optimales Arbeiten auch in dunklen Bereichen und unzugänglichen Bereichen sorgt die LED-Beleuchtung für eine stets einwandfreie Sicht auf den Arbeitsbereich. Angenehmes Arbeiten erlauben dabei das ergonomische Design und der Softgrip, die auf höchste Handlichkeit ausgelegt sind und einen festen und sicheren Halt bieten. Zum Lieferumfang gehören ein 1,5 Ah PXC-Akku und und ein Schnellladegerät. Die Lieferung erfolgt in einem praktischen Aufbewahrungskarton.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
Stets einsatzbereit dank Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung
Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen durch LED-Beleuchtung
Höchste Handlichkeit aufgrund ergonomischem Design und Softgrip
Lieferung mit einem 1,5 Ah PXC Akkus und Schnellladegerät

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 0 - 10 mm · Drehmoment (max.) (Details): 35 Nm · Drehmoment-Stufen: 22 · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Akku,inkl. Ladegerät · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 1.37 kg · Kapazität (mAh, Ah): 1.5 Ah · Ladedauer: 0.5 h · Leerlauf-Drehzahl (Details): 550 /min · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 355 mm · Spannung: 18 V · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Beleuchtung: LED-Leuchte · Ausgangsspannung Ladegerät: 20 V/DC · Ausgangsstrom Ladegerät: 3 A

Lieferumfang:
1x Akku-Bohrschrauber TC-CD 18/35 Li
1x 1,5 Ah PXC Akku
1x PXC-Ladegerät

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 355 x 280 x 95 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1.5 Ah
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Länge:
355 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Marke:
Einhell
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
0 - 10 mm
Getriebe-Art (LOV):
1-Gang
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku | inkl. Ladegerät
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Drehmoment (max.) (Details):
35 Nm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
550 /min
Drehmoment-Stufen:
22
Ladedauer:
0.5 h
Spannung:
18 V
Gewicht:
1.37 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 48,07*
€ 60,41*
€ 4,90*
ab € 54,47*
€ 68,77*
€ 4,00*
ab € 55,02*
€ 68,77*
3 Tage
775
€ 6,99*
ab € 57,51*
€ 69,33*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 61,57*
€ 72,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
048300
ab € 8,99*
Sonstiges
kwb
106300
ab € 18,34*
Sonstiges
kwb
106800
ab € 14,54*
Sonstiges
kwb
107100
ab € 17,57*
Sonstiges
kwb
109104
ab € 20,52*
Sonstiges
kwb
162710
ab € 18,60*
Sonstiges
kwb
163710
ab € 21,67*
Sonstiges
kwb
165510
ab € 30,32*
Sonstiges
kwb
205920
ab € 14,68*
Sonstiges
kwb
258819
ab € 25,66*
Sonstiges
kwb
420200
ab € 5,65*
Sonstiges
kwb
420400
ab € 6,00*
Sonstiges
kwb
421600
ab € 11,47*
Sonstiges
kwb
427040
ab € 9,98*
Sonstiges
kwb
428040
ab € 9,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.