Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 40081 H0 Bogenbrücke 1gleisig Universell (L x B) 457.2 mm x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-244832-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     40081
EAN/GTIN:
     9005033400811
Suchbegriffe:
Brückenelemente H0
Geländebau H0
geländebau h0
Roco 40081 H0 Bogenbrücke 1gleisig Universell (L x B) 457.2 mm x 75 mm

H0 Bogenbrücke

Die Brückenbausätze können in Minutenschnelle und ohne Anwendung von Klebstoffen zusammengeklipst werden.

Eingleisig. In doppelter Ausführung ist ein zweigleisiger Aufbau möglich. Gleiche sowie unterschiedliche Brücken in Verbindung mit Universal-Brückenköpfen und - Mittelpfeilern sind bei durchgehender Fahrbahn wahlweise hintereinander aufbau- und austauschbar. Dabei ist die Fahrbahnhöhe von 68 bis 185 mm variabel.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Gleise: 1gleisig · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Kunststoffmodell · Passend für (Gleissystem): Universell · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 457.2 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 457.2 mm x 75 mm
Produktabmessung, Länge:
457.2 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Roco
Passend für (Gleissystem):
Universell
Modellausführung (Modellbahn):
Kunststoffmodell
Anzahl Gleise:
1gleisig
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Bogenbrücke
Weitere Suchbegriffe: 9005033400811, Roco, 40081
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,96*
€ 62,40*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 48,07*
€ 62,42*
€ 3,50*
ab € 61,45*
€ 77,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roco
40080
ab € 18,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.