| |
|
| Artikel-Nr.: 102-244831-BP Herst.-Nr.: 40080 EAN/GTIN: 9005033400804 |
| |
|
| | |
| Roco 40080 H0 Kastenbrücke 1gleisig Universell (L x B) 228.6 mm x 75 mm
H0 Brücke Kastenforn
Filigran Vorbildgetreu
Die Brückenbausätze können in Minutenschnelle und ohne Anwendung von Klebstoffen zusammengeklipst werden. Die Seitenteile der Brücken lassen sich beliebig einklipsen, dadurch kann man sowohl Unter- als auch Obergurt-Brücken nachbilden. Eingleisig. In doppelter Ausführung ist ein zweigleisiger Aufbau möglich. Gleiche sowie unterschiedliche Brücken in Verbindung mit Universal-Brückenköpfen und - Mittelpfeilern sind bei durchgehender Fahrbahn wahlweise hintereinander aufbau- und austauschbar. Dabei ist die Fahrbahnhöhe von 68 bis 185 mm variabel.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Gleise: 1gleisig · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Kunststoffmodell · Passend für (Gleissystem): Universell · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 228.6 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 228.6 mm x 75 mm | Produktabmessung, Länge: | 228.6 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Marke: | Roco | Passend für (Gleissystem): | Universell | Modellausführung (Modellbahn): | Kunststoffmodell | Anzahl Gleise: | 1gleisig | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Kastenbrücke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9005033400804, Roco, 40080 |
| | |
| |