Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Deluxe Wühlmausvertreiber Funktionsart Vibration Wirkungsbereich 1250 m² 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435106-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     70052
EAN/GTIN:
     4260664812470
Suchbegriffe:
Maulwurf-Schreck
Maulwurf-Vertreiber
Maulwurfschreck
Maulwurfvertreiber
Gardigo Deluxe Wühlmausvertreiber Funktionsart Vibration Wirkungsbereich 1250 m² 1 St.

Gardigo Ameisen-Abwehr Deluxe mit Erdloch-Bohrhilfe

Aluminiumstab
Witterungsbeständig
Mit Erdloch-Bohrhilfe

Lässt sich leichter in den Boden einsetzen!
Wer schon einmal einen Ameisenvertreiber in den Boden eingesetzt hat, kennt das Problem: Besonders bei Geräten mit großem Durchmesser sollte man ein Loch vorbohren. Um Sie dabei zu unterstützen, hat die Ameisen-Abwehr Deluxe eine Spitze mit Erdlochbohrhilfe. Diese kann einige Zentimeter in den Boden geschraubt werden. Überschüssige Erde wird zusammen mit dem Gerät aus dem Loch gezogen. Stück für Stück bohrt man so ein Loch, in welches das Gerät genau hineinpasst.
Das Gerät gibt sowohl Schall als auch Vibrationen ab. In dunklen, unterirdischen Wühltiergängen, ist beides sehr störend, denn Wühlmäuse sind auf ihr Gehör und den Tastsinn angewiesen. Sie werden nach einem ruhigeren Ort suchen.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Wühlmaus · Frequenz (Details): 400-500 Hz · Funktionsart: Vibration · Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Herstellerfarbe: Grün · Material: ABS Kunststoff,Aluminium · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 315 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Taktabstand: An 2 s, Aus 50 s · Wirkungsbereich: 1250 m²

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 55 x 315 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
315 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Wühlmaus
Funktionsart:
Vibration
Material:
ABS Kunststoff | Aluminium
Taktabstand:
An 2 s|ツ| Aus 50 s
Wirkungsbereich:
1250 m²
Frequenz (Details):
400-500 Hz
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (3x)|ツ| bitte separat bestellen
Geeignet für... (Innen/Außen):
Außen
Produkt-Art:
Wühlmausvertreiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 16,62*
€ 24,47*
€ 4,00*
ab € 17,25*
€ 25,45*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 34,87*
€ 48,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.