Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METO Preis-Etiketten 9506155 Permanent haftend Etiketten-Breite: 22 mm Etiketten-Höhe: 12 mm Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2387034-BP
Hersteller:
     Meto
Herst.-Nr.:
     9506155
EAN/GTIN:
     4058096474478
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
METO Preis-Etiketten 9506155 Permanent Etiketten-Breite: 22 mm Etiketten-Höhe: 12 mm Weiß 1 St.

METO Etiketten für Handauszeichner

Original Meto Handauszeichner-Etiketten sind geeignet für Preisauszeichnung, Datumskennzeichnung und Kennzeichnung von Artikel-, Chargen-, Maschinen-, Mitarbeiter-Nummern etc.
Etiketten Made in Germany mit Zulassung für den direkten Lebensmittelkontakt
Etikettengröße 22 x 12 mm für einzeilige Geräte, Etikettenform: Wellenrand; Klebeeigenschaft: permanent haftend; Farbe: weiß
6 Etikettenrollen mit je 1.000 Etiketten auf der Rolle, Gesamt: 6.000 Etiketten
Durch den universellen Transportschnitt geeignet für alle gängigen 1-zeiligen Handauszeichner mit der Etikettengröße 22 x 12 mm (Meto, Contact, Blitz, Tovel, Open, Sato, Etimark, Samark, Herlitz, Prix, Avery Zweckform)
Besonders geeignet für den Handauszeichner METO Basic S

Die Marke Meto steht weltweit für führende Aus- und Kennzeichnungs- sowie Verkaufsförderungslösungen für den Handel und dessen Lieferkette. Viele der von Meto entwickelten Auszeichnungs- und Absatzförderungslösungen gehören heute zum Standard im Handel.

Meto original Etiketten sind eine ideale Lösung für die professionelle und präzise Kennzeichnung auf Produktebene oder überall dort wo genaue Informationen erforderlich sind. Sie eignen sich zur schnellen und unkomplizierten Auszeichnung und gewährleisten eine sichere Identifikation.
Meto Etiketten mit permanenter Haftung besitzen eine relativ hohe Endhaftung und kleben auf den meisten Oberflächen und sind zugelassen für direkten Kontakt mit trockenen, feuchten nicht fettenden Lebensmitteln (ISEGA Zulassung).
Die Gummierung lässt sich schwer vom Produkt abbringen und erschwert damit das mutwillige Umetikettieren seitens der Kunden. In der Regel lassen sich die Etiketten nicht unbeschädigt entfernen.
Die Etiketten eignen sich durch den universellen Transportschnitt für alle gängigen Handauszeichner sowie besonders für den Meto Handauszeichner METO Basic S. Transportschnitte im Trägerpapier und die Form der Etiketten sorgen in den Geräten für einen präzisen Transport der Etiketten. Dadurch erreichen Sie eine hohe Repetiergeschwindigkeit und ein effizientes Arbeiten.

Vertrauen auch Sie dem Original. Vertrauen Sie Meto.

Ausstattung:
METO Etiketten für Handauszeichner (22 x 12 mm, 1-zeilig, 6.000 Stück, permanent haftend, für METO, Contact, Sato, Avery, Tovel, Samark etc.) 6 Rollen, weiß, Artikel-Nr. 9506155

Technische Daten:
Anzahl der Etiketten je Packung: 6000 · Anzahl der Etiketten je Rolle: 1000 · Etiketten-Breite: 22 mm · Etiketten-Form: Rechteckig · Etiketten-Höhe: 12 mm · Etiketten-Material: Papier · Geeignet für (Drucktechnologien): Preisauszeichner · Haftung (Klebstoff): Permanent · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): METO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): Basic S

Lieferumfang:
6 Rollen mit je 1000 Etiketten

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
METO
Haftung (Klebstoff):
Permanent haftend
Anzahl der Etiketten je Packung:
6000
Anzahl der Etiketten je Rolle:
1000
Etiketten-Form:
Rechteckig
Etiketten-Höhe:
12 mm
Etiketten-Material:
Papier
Etiketten-Breite:
22 mm
Farbe:
weiß
Passend für Marke (Beschriftungsgerät):
METO
Passend für Modell (Beschriftungsgeräte):
Basic S
Geeignet für (Drucktechnologien):
Preisauszeichner
Produkt-Art:
Preis-Etiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,36*
€ 7,56*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,53*
€ 8,38*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,93*
€ 8,48*
Lager 102
41
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 11,29*
7 Tage
41
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 14,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
1 Stück enthält 6.000 Etiketten (ab € 0,00123* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meto
9506154
ab € 6,36*
Ähnlich
Meto
9505909
ab € 11,74*
Ähnlich
Meto
9506157
ab € 6,75*
Ähnlich
Meto
9506156
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.