| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2356369-BP Herst.-Nr.: M2585-04 EAN/GTIN: 7432114996970 |
| |
|
| | |
| Micro-Swiss Düse MK8, 0.4 mm MK8 Hardened M2585-04
Micro Swiss Plated A2 Hardened Steel Nozzle for MK8 Hotend 0.6 mm
Dies ist eine Düse im MK8-Stil, sie ist aus A2-Werkzeugstahl gefertigt, auf 57-62 RC wärmebehandelt und mit einer TwinClad XT-Beschichtung überzogen. Wenn Sie mit abrasiven Kohlefaser-, Edelstahl-, holzgefüllten oder anderen metallgefüllten Filamenten arbeiten, wird dies die Lebensdauer Ihrer Düse erheblich verlängern.
Geeignet für: Alfawise U20 Alfawise U30 Anet A8 BQ Prusa I3 Hephestos BQ-Witbox CraftBot 2 CraftBot PLUS CP-01 CR-10 CR-10 V2 CR-10 V3 CR-10 MINI CR-10-S4 CR-10-S5 CR-10S Ende 2 Ende 3 Ender 3 V2 Ender 3 Pro Ende 3 S1 Ende 3 max Ende 5 Ender 5Plus Ender 5 Pro Ende 6 Flsun QQ-S Geeetech A10, A20, A30 MakerBot-Replikator 1 MakerBot-Replikator 2 MakerBot-Replikator 2x MakerBot Replicator 5. Gen MakerBot Replikator Mini MakerBot Replicator z18 Micro Swiss Ganzmetall-Hotend für CR-10 (M2583-04) Micro Swiss All Metal Hotend für CR-10s Pro (M2591-04) Sovol SV01 Snapmaker 3-in-1 3D-Drucker Tevo-Tornado TronXY X5S
Technische Daten: Ausführung (3D): Micro-Swiss Düse MK8, 0.4 mm · Düsen-Durchmesser: 0.4 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Micro-Swiss | Ausführung (3D): | Micro-Swiss Düse MK8|ツ| 0.4 mm | Düsen-Durchmesser: | 0.4 mm | Produkt-Art: | 3D Drucker Düse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro-Swiss, M2585-04, MK8 Hardened |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,29* | € 25,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,08* | € 25,96* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,59* | € 40,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|