Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Pro 6 3D Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356116-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4712232
EAN/GTIN:
     4064161167770
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Renkforce Pro 6 3D Drucker

3D-Drucker Pro 6

Touchscreen
Automatisch nivellierendes Druckbett
Sensor für Filament-Run-Out

Drucken in der dritten Dimension
Mit dem Renkforce Pro 6 lassen sich Werkstücke bis zu einer Größe von 200 x 200 x 200 mm im 3D-Format drucken. Hierzu können problemlos alle gängigen Filamente eingesetzt werden.
Einfach loslegen
Leichte Bedienung, einfache Wartung und hohe Druckqualität zeichnen den 3D-Drucker aus. Und alles was für erste Schritte benötigt wird, liegt dem Gerät bei: Software, USB-Kabel, Spulenhalter, Magnetmatte und Filament. Auch ohne Rechner lassen sich dank des integrierten Touchscreens, welches über 12 Sprachen verfügt, sofort erste Objekte herstellen. Das Druckbett nivelliert sich automatisch und ein Sensor meldet, wenn das Filament zur Neige geht.
Entspanntes Arbeiten
Bei Stromausfall gehen keine Daten verloren, denn der Pro 6 bringt sich automatisch wieder auf den letzten Stand. Der Drucker verfügt über einen aufrüstbaren Treiber-Extruder (Extruder-Treiber?) (260 bis 400 Grad) und zeichnet sich darüber hinaus durch ein robustes Metallgehäuse aus.
In der Ruhe liegt die Kraft
Der 3D-Druckvorgang findet in einer vollständig geschlossenen Kammer mit oberer Abdeckung und Fronttür statt und ist dadurch nahezu geräuschlos.

Ausstattung:
Automatisch nivellierendes Druckbett (induktiver Sensor)
TMC 2209 Geräuscharmer Schrittmotor
Aufrüstbarer Treiber-Extruder (260 bis 400 Grad)
Vollständig geschlossene Kammer mit oberer Abdeckung und Fronttür
Sensor für Filament-Run-Out
Wiederherstellung bei Stromausfall
12 Sprachen auf Touchscreen verfügbar
Nachrüstbarer Extruder
Geräuschloser Betrieb
Auto-Modus

Technische Daten:
Druck-Breite (X) max.: 200 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 200 mm · Druck-Technologie: FDM Fused Deposition Modeling · Druck-Tiefe (Y) max.: 200 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar,wechselbar · Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.05 mm · Düsen-Durchmesser: 0.4 mm · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Gehäuse-Material: Metall · Gewicht: 22.6 kg · Herstellerfarbe: Schwarz/Weiß · Leistungsaufnahme (max.): 320 W · Produktabmessung, Breite: 412 mm · Produktabmessung, Höhe: 396 mm · Produktabmessung, Tiefe: 505 mm · SD-Karten Slot: Nein · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Unterstütztes Druckmaterial: Alle gängigen Filamente

Lieferumfang:
3D-Drucker
Netzkabel
Spulenhalter
Magnetmatte
Cura-Software
USB-Kabel
Sechskantschlüssel
Fühllehre
Auswerferstange
Kleine Nadel
Pinzette
Seitenschneider
Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 412 x 396 x 505 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
505 mm
Produktabmessung, Höhe:
396 mm
Produktabmessung, Breite:
412 mm
Druck-Höhen-Bereich (Z) max.:
200 mm - 350 mm
Marke:
Renkforce
Farbe:
schwarz
Extruder-Typ:
Single
Geeignet für Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Druckbett-Eigenschaften:
beheizbar | wechselbar
Unterstütztes Druckmaterial:
Alle gängigen Filamente
Druckschicht Dicke (max.):
0.3 mm
Druckschicht Dicke (min.):
0.05 mm
Düsen-Durchmesser:
0.4 mm
Leistungsaufnahme (max.):
320 W
Druck-Höhe (Z) max.:
200 mm
Druck-Tiefe (Y) max.:
200 mm
Druck-Breite (X) max.:
200 mm
Druck-Technologie:
FDM Fused Deposition Modeling
Gehäuse-Material:
Metall
SD-Karten Slot:
Nein
Gewicht:
22.6 kg
Produkt-Art:
3D Drucker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 743,86*
€ 1.112,13*
6 Tage
97
Frei Haus
ab € 1.011,57*
€ 1.112,14*
Lager 102
97
Frei Haus
ab € 1.013,05*
€ 1.120,59*
Frei Haus
ab € 1.101,37*
€ 1.209,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,59*
€ 1.333,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,71*
€ 1.327,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,11*
€ 1.268,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,22*
€ 1.227,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,05*
€ 1.205,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4953532
ab € 33,72*
Sonstiges
Renkforce
RF-4953536
ab € 22,26*
Sonstiges
Renkforce
RF-4953538
ab € 40,21*
Sonstiges
Esun
2706205
ab € 17,33*
Sonstiges
Esun
eMarble
ab € 22,95*
Sonstiges
Esun
ePA-CF
ab € 55,48*
Sonstiges
Esun
ePLA-Matte Black
ab € 17,32*
Sonstiges
Esun
ePLA-Matte Grey
ab € 17,33*
Sonstiges
Esun
ePLA-Silk Copper
ab € 19,82*
Sonstiges
Esun
ePLA-Silk Gold
ab € 18,89*
Sonstiges
Esun
ePLA-Silk Silver
ab € 19,92*
Sonstiges
Esun
PLA Luminous Green
ab € 23,04*
Sonstiges
Renkforce
RF-4953540
ab € 15,74*
Sonstiges
Renkforce
RF-4961564
ab € 91,89*
Sonstiges
Renkforce
RF-4953548
ab € 10,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.