Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7AWSB04 Werkzeug-Akku 18 V 4000 mAh Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355779-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7AWSB04
EAN/GTIN:
     4260625442258
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Kunzer 7AWSB04 Werkzeug-Akku 18 V 4000 mAh Li-Ion

Akku 18V 4 Ah 7AWSB04

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 18 V · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 0.605 kg · Kapazität (mAh, Ah): 4000 mAh · Passend für: Kunzer · Passend für Marke: Kunzer · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
4000 mAh
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Passend für Marke:
Kunzer
Marke:
Kunzer
Akkuspannung (LOV):
18 V
Typ (Hersteller-Typ):
7AWSB04
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für:
Kunzer
Gewicht:
0.605 kg
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,79*
€ 74,80*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 56,23*
€ 74,81*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 98,05*
€ 123,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.