Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIGA Akku E 420 2AH 277012008/ST1 Werkzeug-Akku 48 V 2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355655-BP
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     277012008/ST1
EAN/GTIN:
     8008984844216
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
STIGA Akku E 420 2AH 277012008/ST1 Werkzeug-Akku 48 V 2 Ah

Akku E 420

E-Power Akku mit 48 V
Passt Energieabgabe ans Gerät an
Verbessertes Lüftungsdesign für optimale Kühlung
Ladestandsanzeige
Kompatibel mit alle Geräte aus der STIGA 500er Serie

Hiermit stellen wir die größte Neuerung der STIGA 500er Series Akkus vor, das STIGA E-Power System! Ein System das für die optimale Nutzung der Akkuleistung konzipiert wurde. Um dies geräteübergreifend zu gewährleisten, erkennen unsere Akkus in welchem Gerät Sie gerade eingesetzt werden und passen die Energieabgabe auf das angeschlossene Gerät an. Dies ermöglicht eine längere Laufzeit und eine längere Lebenserwartung der Akkus, in Handgeräten und Rasenmähern. Der Akku ist mit einer praktischen Taste zu Kontrolle des Ladezustandes ausgestattet. Zudem zeigt er während des Betriebs immer den aktuellen Füllstand an. Dieser Akku ist mit allen Geräten aus der STIGA 500er Serie kompatibel.

Ausstattung:
Akku erkennt das Gerät und passt seine Energieabgabe entsprechend an · Verbessertes Lüftungsdesign für optimale Kühlung der Zellen · Praktischer Knopf zur Anzeige des Ladestands und dauerhafte Anzeige im Betrieb · Kompatibel mit alle Geräte aus der STIGA 500er Serie

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 48 V · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 0.88 kg · Kapazität (mAh, Ah): 2 Ah · Passend für: STIGA 500 Series · Passend für Marke: STIGA · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Abmessungen:
(L x B x H) 135 x 75 x 90 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2 Ah
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Typenbezeichnung (Akku):
Akku E 420 2AH
Passend für Marke:
STIGA
Marke:
STIGA
Akkuspannung (LOV):
48 V
Typ (Hersteller-Typ):
Akku E 420 2AH
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für:
STIGA 500 Series
Gewicht:
0.88 kg
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, STIGA, 277012008/ST1, Akku E 420 2AH, Akku für Werkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,50*
€ 137,12*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 109,44*
€ 137,14*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 114,53*
€ 144,14*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 167,92*
€ 206,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.