Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schlagbohrmaschine
>
Elektroschlagbohrer
>
Artikel
Bosch Professional GBH 2-21 SDS-Plus-Bohrhammer 230 V 720 W inkl. Koffer, inkl. Bohrassistent
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2353501-BP
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06112A6001
EAN/GTIN:
4059952569635
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bosch Professional GBH 2-21 SDS-Plus-Bohrhammer 230 V 720 W inkl. Koffer,inkl. Bohrassistent
Bohrhammer GBH 2-21
720 W 230 V
Schlagenergie max. 2 J
Max. Bohr-Ø Metall 13 mm
Holz 30 mm
Beton 21 mm
Hammerbohrer 4-21 mm
Ausstattung:
So klein, so stark - der kompakte und kraftvolle Bohrhammer der Einstiegsklasse · Starker 720-Watt-Motor und Schlagenergie von 2,0 Joule für effektives Hammerbohren in Beton (bis 21 mm Durchmesser) · Kompakter Bohrhammer bietet erschwingliche Bosch Profi-Hammerbohrleistung · Drei Bohrhammereinstellungen zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln gewährleisten Vielseitigkeit und überzeugende Ergebnisse.
Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): Metall 13 mm,Holz 30 mm,Beton 21 mm,Hammerbohrer 4-21 mm · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer,inkl. Bohrassistent · Gewicht: 2.3 kg · Gewicht, Hinweis: je Stück · Leistung: 720 W · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 205 mm · Produktabmessung, Länge: 334 mm · Schlagenergie max.: 2 J · Schlagzahl max.: 4.800 /min · Spannung: 230 V · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
Lieferumfang:
Bohrhammer GBH 2-21,Maschinentuch,Schnellspannbohrfutter mit SDS plus-Adapter,Tiefenanschlag,Handwerkerkoffer.
Systemvoraussetzungen:
Zusatzhandgriff
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 334 x 88 x 205 mm
Produktabmessung, Höhe:
205 mm
Produktabmessung, Länge:
334 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Marke:
Bosch Professional
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer | inkl. Bohrassistent
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4.800 /min
Betriebsspannung:
230 V
Schlagenergie max.:
2 J
Leistung:
720 W
Bohr-Durchmesser (max.):
Metall 13 mm | Holz 30 mm | Beton 21 mm | Hammerbohrer 4-21 mm
Spannung:
230 V
Gewicht, Hinweis:
je Stück
Gewicht:
2.3 kg
Produkt-Art:
Bohrhammer
Zertifizierungen:
RoHS
... >
17 - Werkzeug
>
Elektrische Werkzeuge
>
Elektrische Schrauber & Bohrer
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
,
Elektro-Schlagbohrmaschine
,
Elektroschlagbohrer
,
Elektroschlagbohrmaschine
,
bosch elektro-bohrhammer
,
elektro bohrhammer
,
elektro-bohrhammer sds plus
,
Bosch Professional
,
06112A6001
,
GBH 2-21
,
Schlaghammer
,
schlagbohrhammer
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 112,46*
€ 136,98*
Lager 260
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,91*
€ 140,49*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 118,98*
€ 144,34*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,485*
€ 144,535*
Lager 102
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 132,76*
€ 160,63*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
11-tlg. Meißel- und Hammerbohrer-Set SDS plus-3, 5–12 mm
Bosch
2608579916
ab € 30,65*
Sonstiges
3-tlg. Meißelset, SDS plus, 0/20/40 mm
Bosch
2607019159
ab € 23,83*
Sonstiges
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-26 mit L-BOXX
Bosch
06112A3000
ab € 132,01*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 10 x 200 x 265 mm. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900099
ab € 6,20*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 6 x 100 x 165 mm. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900072
ab € 3,16*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 8 x 100 x 165 mm. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900088
ab € 3,74*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 5/6/6/8/10 mm, 5-tlg. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900197
ab € 17,12*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 5/6/6/8/8/10/12 mm, 7-tlg. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900195
ab € 25,82*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 6/6/8/8/10 mm, 5-tlg. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900198
ab € 17,31*
Sonstiges
Hohlbohrkronen-Set, SDS plus, 3-tlg., 68 mm
Bosch
2608550064
ab € 48,00*
Sonstiges
SDS plus-5 Hammerbohrer-Set, Robust Line, 5-tlg., 5–10 mm
Bosch
2607019927
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen