Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schlagbohrmaschine
>
Elektroschlagbohrer
>
Artikel
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-21: Schnellspannbohrfutter SDS plus-Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-06112A6001
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06112A6001
EAN/GTIN:
4059952569635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-21, Boschs GBH 2-21 Professional Bohrhammer mit SDS plus-Technologie ist die ideale, kompakte Lösung der Einstiegsklasse für kraftvolles Hammerbohren. Sein starker 720-Watt-Motor und eine Schlagenergie von 2,0 Joule gewährleisten effektives Hammerbohren in Beton bis zu einem Durchmesser von 21 mm. Dieser kompakte Bohrhammer bietet erschwingliche Bosch Profi-Hammerbohrleistung. Vielseitigkeit und überzeugende Ergebnisse werden durch die drei Bohrhammereinstellungen zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln sichergestellt. Dieser Bohrhammer eignet sich perfekt für die Verwendung bei Beton, Stein und Mauerwerk. Das Gerät ist mit den folgenden externen Staubabsaugungen kompatibel: GDE 16 plus, GDE 68 und GDE 162. Handwerkerkoffer (1 619 P10 938). Schnellspannbohrfutter mit SDS plus-Adapter (2 608 572 227). Zusatzhandgriff (1 619 P16 286). Maschinentuch (ET-Nr.: 1 619 200 413). Tiefenanschlag (2 603 001 009)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
720 W
Max. Einzelschlagenergie:
2 J
Max. Schlagzahl:
4800 1/min
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm
Maschinengewicht:
2.3 kg
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme | SDS plus
Länge:
334 mm
Breite:
88 mm
Höhe:
205 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
115 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
115 x 400 x 360 mm
Nenneingangsleistung:
720 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
2 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
4800 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 4800 bpm
Gewicht:
2.3 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
88 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
334 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
205 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von:
4 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu:
21 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer:
4 - 21 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from:
4 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to:
10 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer:
4 - 10 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
30 mm
Max. Bohrdurchmesser Beton:
21 mm
Positionierung:
So klein, so stark - der kompakte und kraftvolle Bohrhammer der Einstiegsklasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Starker 720-Watt-Motor und Schlagenergie von 2.0 Joule für effektives Hammerbohren in Beton (bis 21 mm Durchmesser) | Kompakter Bohrhammer bietet erschwingliche Bosch Profi-Hammerbohrleistung | Drei Bohrhammereinstellungen zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln gewährleisten Vielseitigkeit und überzeugende Ergebnisse
Titel:
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-21 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Handwerkerkoffer (1 619 P10 938) | Schnellspannbohrfutter mit SDS plus-Adapter (2 608 572 227) | Zusatzhandgriff (1 619 P16 286) | Maschinentuch (ET-Nr.: 1 619 200 413) | Tiefenanschlag (2 603 001 009)
SOL Date:
05.10.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer mit SDS plus
Bruttogewicht:
4,178 kg
Nettogewicht:
2,841 kg
Volumen:
16,56 dm3
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
360 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Bohr- & Schlaghämmer
>
Bohrhämmer mit SDS plus
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
,
Elektro-Schlagbohrmaschine
,
Elektroschlagbohrer
,
Elektroschlagbohrmaschine
,
bosch elektro-bohrhammer
,
elektro bohrhammer
,
elektro-bohrhammer sds plus
,
Bohrhammer
,
Elektrischer Bohrhammer
,
Hammer/Bohrer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 112,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
11-tlg. Meißel- und Hammerbohrer-Set SDS plus-3, 5–12 mm
Bosch
2608579916
ab € 30,65*
Sonstiges
3-tlg. Meißelset, SDS plus, 0/20/40 mm
Bosch
2607019159
ab € 23,83*
Sonstiges
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-26 mit L-BOXX
Bosch
06112A3000
ab € 132,01*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 10 x 200 x 265 mm. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900099
ab € 6,20*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 6 x 100 x 165 mm. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900072
ab € 3,16*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 8 x 100 x 165 mm. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900088
ab € 3,74*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 5/6/6/8/10 mm, 5-tlg. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900197
ab € 17,12*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 5/6/6/8/8/10/12 mm, 7-tlg. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900195
ab € 25,82*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 6/6/8/8/10 mm, 5-tlg. Für Bohrhämmer
Bosch
2608900198
ab € 17,31*
Sonstiges
Hohlbohrkronen-Set, SDS plus, 3-tlg., 68 mm
Bosch
2608550064
ab € 48,00*
Sonstiges
SDS plus-5 Hammerbohrer-Set, Robust Line, 5-tlg., 5–10 mm
Bosch
2607019927
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen