Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2332537-BP Herst.-Nr.: 4907 EAN/GTIN: 4260358124728 |
| |
|
| | |
| Technaxx Smartphone-Mikroskop 1000 x
WiFi FullHD Mikroskop TX-158
Bis zu 1000-fache Vergrößerung WLAN-Funktion für kabellose Bilderfassung FullHD-Auflösung Foto- und Videomodus 8 LED für perfekte Ausleuchtung
Ausstattung: Auflösung FHD (1920x1080) / 1M(1280x720) / VGA (640x480) · WLAN Abgestrahlte Ausgangsleistung max. 100mW · Netzwerkschnittstelle: 2,4GHz WiFi · WLAN: IEEE802.11b/g/n · Blende F 1,2 f = 25 mm · Linsenwinkel FOV = 16°, Durchmesser 24 mm · Vergrößerung 50x bis zu 1000x · Speichermedien Smartphone / PC · USB-Anschluss Micro-USB 2.0 · Stromversorgung DC 5V, 1A · Eingebauter Akku Typ Lithium Ion, 3,7V 800 mAh · Betriebszeit Ca. 90min. · Betriebstemperatur 0°C bis 40°C · Vergrößerung mit Drehrad einstellbar · Für Windows, Android und Ios
Technische Daten: Gewicht: 270 g · Optische Vergrößerung (max.): 1000 x · Optische Vergrößerung (min.): 50 x · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm
Lieferumfang: Inkl. Halterung · Micro-USB Kabel
Systemvoraussetzungen: Android 4 & iOS 8 oder höher / Windows
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 130 x 30 x 30 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz-Chrom | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Produktabmessung, Länge: | 130 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | Technaxx | Optische Vergrößerung (max.): | 1000 x | Optische Vergrößerung (min.): | 50 x | Leuchtmittel-Typ: | LED | Bauart (Mikroskope): | Monokular | Beleuchtungsart (Mikroskope): | Auflicht | Bauform (Mikroskop): | Aufrecht | Typ (Hersteller-Typ): | TX-158 | Leuchtmittel-Leistung: | 1 W | Arbeitsabstand (max.): | 50 mm | Arbeitsabstand (min.): | 0 mm | Betriebsspannung (LOV): | Lithium-Ionen-Akku | Gewicht: | 270 g | Produkt-Art: | Smartphone-Mikroskop |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stabmikroskop, Taschenmikroskop, Auflichtmikroskop, Digital-Mikroskop, Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Schulmikroskop, Studentenmikroskop, auflichtmikroskop, Technaxx, 4907, TX-158, Digital-Mikroskopkamera, Vergrößerung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,24* | € 59,10* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,98* | € 59,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,53* | € 62,59* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,57* | € 68,56* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,79* | € 110,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|