Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 266154 LSM-11S/RLA Sicherheits-Positionsschalter 6 A Schwenkhebel einstellbar IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306906-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266154
EAN/GTIN:
     4015082661540
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Eaton 266154 LSM-11S/RLA Sicherheits-Positionsschalter 6 A Schwenkhebel einstellbar IP67 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Cage Clamp-Anschluss · Betätigungsart: Schwenkhebel einstellbar · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Länge: 33.5 mm · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung metrisch
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 3 A
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: Ja
Gehäusebauform: Quader
Schaltfunktion: Sprungschaltglied
Zwangsöffnung: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 33.5 x 31 x 61 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Länge:
33.5 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Käfigzugfederanschluss
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Material:
Metall
Betätigungsart:
Schwenkhebel einstellbar
Typ (Hersteller-Typ):
LSM-11S/RLA
Schaltstrom (max.):
6 A
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Positionsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 29,77*
€ 37,73*
1
€ 5,46*
ab € 31,15*
€ 40,16*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 31,74*
€ 40,91*
1
€ 4,00*
ab € 31,59*
€ 40,91*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 46,64*
€ 57,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
272203
ab € 10,04*
Zubehör
Eaton
280980 LS-XSD-Y
ab € 2,54*
Zubehör
Eaton
280909 LS-XSD-S
ab € 2,54*
Zubehör
Eaton
266135 M12A
ab € 7,72*
Zubehör
Eaton
266134 LS-X20
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.