Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 266154 LSM-11S/RLA Sicherheits-Positionsschalter 6A Schwenkhebel einstellbar IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y780782
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266154
EAN/GTIN:
     4015082661540
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Länge:
33.5 mm
Breite:
31 mm
Schutzart:
IP67
RoHS-konform:
Ja
Typ:
LSM-11S/RLA
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Material:
Metall
Anschluss:
Käfigzugfederanschluss
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Schaltstrom (max.):
6 A
Betätigungsart:
Schwenkhebel einstellbar
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Positionsschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 29,70*
€ 36,73*
1
€ 5,46*
ab € 31,07*
€ 39,69*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 31,93*
€ 40,47*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 31,41*
€ 40,47*
1
Frei Haus
ab € 32,68*
€ 41,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,69*
Zubehör
Eaton
266134 LS-X20
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.