Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox VT-80 MK Stereo-Verstärker 2 x 75 W Weiß USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2298507-BP
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     207679
EAN/GTIN:
     4250019133824
Suchbegriffe:
Stereo Verstärker
stereo verstärker
Dynavox VT-80 MK Stereo-Verstärker 2 x 75 W Weiß USB

Dynavox Stereo-Verstärker VT-80 MK silber

Nennausgangsleistung: 160 W
Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz (+/-3 dB)
FM-Tuner integriert
USB- & SD-Karten-Anschluss

Der Dynavox VT-80MK ist die erweiterte Version des überaus erfolgreichen Dynavox VT-80. Außer geringfügigen optischen Veränderungen durch neue, ansprechendere Bedienknöpfe hat er nun aber zusätzlich einen FM-Tuner sowie ein neues Display an Bord. Das neue Display ist nun größer als zuvor und zeigt neben erweiterten Informationen die Titelnamen der abgespielten MP3-Dateien an. Ansonsten hat sich nichts verändert. Der Dynavox VT-80MK ist ein hochwertig verarbeiteter Stereo-Kompaktverstärker zum Anschluss von zwei analogen Eingangsquellen (Cinch), sowie für digitale Eingangssignale (SD/USB und BT [V2.1]). Mit dem VT-80MK haben Sie die Möglichkeit 2 Lautsprecher-Paare anzuschließen, die sich entweder Paarweise umschalten oder gleichzeitig betreiben lassen. Dadurch eignet er sich bestens zur Beschallung eines zweiten Raumes, einer Terrasse, etc. Außerdem verfügt der VT-80MK über einen geregelten, vorverstärkten Signalausgang (Pre-Out), um eine weitere Endstufe oder einen Aktiv-Subwoofer zu betreiben, eine 2-Band Klangregelung und über eine Fernbedienung, zum steuern der digitalen Signal-Eingänge. Die geringen Geräteabmessungen machen den VT-80MK zum platzsparenden Verstärker für eine kleine bis mittlere Stereoanlage. Technische Daten: Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz (+/-3 dB), Nennausgangsleistung (Musik / 4 Ohm): 160 W, Impedanz: 4 - 8 Ohm, Eingangsempfindlichkeit: 220 mV (1 kHz, THD 1%), Verzerrung: 0.3 % (1 kHz, 1 W), Signal-Rausch-Abstand: 83 dB, Eingänge: 2x Stereo Cinch-Buchse, SD, USB, FM-Tuner und BT, unterstützte Formate (USB / SD): MP3, WAV und WMA, Ausgänge: Pre-out (Stereo Cinch), Bananen-Schraubklemmen für 4 Lautsprecherboxen, 3,5 mm Kopfhörer-Klinkenbuchse, Netzanschluss: 230 V / AC, 50Hz, Abmessungen (L x B x H): 250 x 180 x 95 mm, Gewicht: 2,9 kg, Farbe: schwarz. Für einen gleichzeitigen Betrieb aller 4 Lautsprecher-Anschlüsse, werden Lautsprecher-Boxen mit einer Impedanz zwischen 8 - 16 Ohm benötigt! Farbe silber.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Ausgangsleistung je Kanal: 75 W · Betriebsspannung (Details): 230 V · Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz · Gewicht: 2.9 kg · Herstellerfarbe: Weiß · HiFi-Baustein-Besonderheiten: USB · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 95 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Cinch (Stereo),Banana 4 mm,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Cinch (Stereo),SD,USB,Bluetooth® · Schnittstellen: USB: 1 x

Lieferumfang:
Fernbedienung (inkl. Batterie).

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 250 x 180 x 95 mm
Anzahl Kanäle:
2
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
95 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Dynavox
Schnittstellen: USB:
1 x
Farbe:
weiß
HiFi-Baustein-Besonderheiten:
USB
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Cinch (Stereo) | SD | USB | Bluetooth®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Cinch (Stereo) | Banana 4 mm | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Ausgangsleistung je Kanal:
75 W
Frequenzbereich:
20 - 20000 Hz
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
2.9 kg
Produkt-Art:
Stereo-Verstärker
Weitere Suchbegriffe: Dynavox, 207679, VT-80 MK, Musikverstärker, Verstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,44*
€ 196,14*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 158,37*
€ 196,16*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 223,42*
€ 257,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,16*
€ 233,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,37*
€ 219,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869760
ab € 3,21*
Sonstiges
Speaka
SP-7869764
ab € 3,72*
Sonstiges
Speaka
SP-7869768
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.