Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik N Bahnhofsuhr einfach Fertigmodell 1880 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274385-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     1880
EAN/GTIN:
     4026602018805
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Lichttechnik Modellbahn
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
Viessmann Modelltechnik N Bahnhofsuhr einfach Fertigmodell 1880 1 St.

N Beleuchtete Bahnsteiguhr, LED weiß

Filigrane Bauform

Zeitanzeige ohne Funktion. Vorbildgetreuer Messingmast mit Patentsteckfuß für eine besonders einfache Montage. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Höhe: 2,5 cm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (Modellbahnlampen): einfach · Baugröße: N · Betriebsspannung max.: 24 V · Betriebsspannung min.: 10 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Produktabmessung, Höhe: 25 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Marke:
Viessmann Modelltechnik
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ausführung (Modellbahnlampen):
einfach
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Leuchten-Typ:
LED
Baugröße:
N
Betriebsspannung min.:
10 V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 24 V
Betriebsspannung max.:
24 V
Produkt-Art:
Bahnhofsuhr
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wand-uhren pendel, bahnhofsuhr, Viessmann Modelltechnik, 1880
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 16,75*
€ 4,00*
ab € 10,25*
€ 17,54*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 21,58*
€ 27,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.