| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0720999 Herst.-Nr.: Z525G EAN/GTIN: 4012932133165 |
| |
|
| | |
| Prufadapter fur E-Ladepunkte (1-/3-phasig, Typ 2) fur PROFITEST mit Schuko-Steckdose. 1- und 3-phasiger Prufadapter mit Stecker Typ 2 zum Prufen der Wirksamkeit von Schutzma?nahmen an E-Ladepunkten mit dem Profitest Master, Simulation von fiktiv angeschlossenen Elektrofahrzeugen sowie Simulation der Strombelastbarkeit gema? IEC 61851-1. Verlangerter CP Prufstift auch zum Prufen von Ladepunkten mit fest montiertem Ladekabel.. Fahrzeugsimulation (CP) Fahrzeugzustande A bis E werden uber Drehschalter eingestellt Kabelsimulation (PP) Die verschiedenen Codierungen fur Ladekabel mit 13, 20, 32 und 63 A sowie kein Kabel angeschlossen konnen uber Drehschalter simuliert werden Fehlersimulation Simulation eines Kurzschlusses zwischen CP und PE uber Drehschalter Anzeige der Phasenspannungen uber LEDs je nach E-Ladestation konnen eine oder drei Phasen aktiv sein Prufen von E-Ladestationen mit fest angeschlossenem Ladekabel durch verlangerten CP-Prufstift Zur Fahrzeugsimulation (CP): Gema? IEC 61851 konnen die Zustande A, B, C und E simuliert werden. Die verschiedenen Fahrzeugzustande werden uber den Drehschalter eingestellt. Zustand A - kein Fahrzeug angeschlossen Zustand B - Fahrzeug angeschlossen, aber nicht bereit zum Laden Zustand C - Fahrzeug angeschlossen und bereit zum Laden, Beluftung des Ladebereichs nicht gefordert Zustand E - Fehler: Kurzschluss CP-PE uber interne Diode Zur Kabelsimulation (PP): Es konnen die verschiedenen Codierungen fur Ladekabel mit 13, 20, 32 und 63 A simuliert werden. Au?erdem ist es moglich, den Zustand kein Kabel zu simulieren. Die Simulation der verschiedenen Ladekabel erfolgt durch Schalten verschiedener Widerstande zwischen PP und PE mithilfe des Drehschalters. Gema? IEC 61851 sind folgende Werte moglich: 13 A Kabel - 1,5 k? 20 A Kabel - 680 ? 32 A Kabel - 220 ? 63 A Kabel - 100 ? . Zusatzlich mit Schuko-Steckdose. 1 Prufadapter METRALINE PRO-TYP EM II 1 Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 448,67* | € 517,02* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 459,58* | € 517,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 462,01* | € 519,63* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,47* | € 532,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 527,35* | € 590,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|