Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari Super 4 Pro 8203200 Automatische Abisolierzange 0.2 bis 6.0 mm² 10 bis 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2237183-BP
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     8203200
EAN/GTIN:
     4011391202009
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Jokari Super 4 Pro 8203200 Automatische Abisolierzange 0.2 bis 6.0 mm² 10 bis 24

Automatische Abisolierzange

TÜV / GS-geprüft
Klingen auswechselbar
Seitenschneider bis 2,5 mm²

Die Super 4 Pro ist eine ergonomische, automatische Abisolierzange für massive und flexible Leiter mit PVC Isolierung von 0,2 bis 6,0mm². Die Pistolenform ist bestens geeignet, um die Kraftübertragung optimal auf die Zange auszuüben. Das schmale Zangenmaul dient dazu auch an schwer zugänglichen Stellen arbeiten zu können. Die Zange verfügt über einen Seitenschneider für Leiter bis 2,5 mm². Um Serienarbeiten einfach und fehlerfrei zu erledigen kann die Abisolierlänge mit Hilfe des einstellbaren Längenanschlages von 6 - 15 mm fixiert werden. Die Abisolierzange stellt sich durch das spezielle Abtastsystem automatisch auf den Kabelquerschnitt ein und verhindert somit, dass die inneren Leiter und Litzen beschädigt werden. Ermüdungsfreies Arbeiten ist aufgrund der Zwei-Komponenten Zonen im Griffbereich gewährleistet. Die Klingen sind nach Verschleiß mühelos auswechselbar.

Ausstattung:
Automatisches Abtastsystem - keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig · mit Befestigungsvorrichtung am Griffende.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6.0 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.2 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 10 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 24 · Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Gewicht: 94 g · Längenanschlag (max.): 15 mm · Längenanschlag (min.): 5 mm · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 163 mm

Lieferumfang:
Automatische Abisolierzange · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
163 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Längenanschlag-Bereich:
5 bis 15 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
10 bis 24
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.2 bis 6.0 mm²
Marke:
Jokari
Geeignet für:
Leiter mit PVC-Isolation
Längenanschlag (max.):
15 mm
Längenanschlag (min.):
5 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6.0 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.2 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
24
Gewicht:
94 g
Produkt-Art:
Automatische Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, entmantler jokari, abisolierzange, Jokari, 8203200, Super 4 Pro, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
104
1
€ 6,90*
ab € 16,39*
€ 20,61*
4 Tage
88
1
€ 4,79*
ab € 16,43*
€ 20,62*
1 Tag
117
1
€ 7,90*
ab € 16,65*
€ 20,76*
1
€ 4,90*
ab € 16,40*
€ 21,65*
Lager 102
136
1
Frei Haus
ab € 21,32*
€ 26,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.