Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2236163-BP Herst.-Nr.: 21406104 EAN/GTIN: 5397231003364 |
| |
|
| | |
| Norton Life Lock Norton™ 360 Deluxe Special Edition Jahreslizenz, 3 Lizenzen Windows,Mac,Android,iOS Sicherheits-Software
Norton™ 360 Deluxe Vollversion Special Edition 3für1 – mit drei Lizenzen zum Preis von einer
SCHÜTZT BIS ZU DREI GERÄTE mit nur einem Abonnement Schutz vor Viren, Malware, Spyware und Ransomware Passwort-Manager Firewall für PC und MAC Cloud-Backup für PC 25 GB Secure VPN für bis zu 3 PC´s, MACs, Smartphones oder Tablets Kindersicherung Prepaid-Abonnement für 1 Jahr
IHRE ZUVERLÄSSIGE ALL-IN-ONE SECURITY: Cyber-Kriminalität entwickelt sich ständig weiter. Das NEUE Norton™ 360 auch. Es bietet leistungsstarken mehrschichtigen Schutz für Ihre Geräte und Ihre Online-Privatsphäre – alles in einer einzigen Lösung. Ihre PCs, Macs®, Tablets und Smartphones profitieren von Funktionen zum Schutz vor Viren, Ransomware, Phishing und anderen Attacken. Nutzen Sie jetzt die Sonderaktion und sichern Sie sich drei Lizenzen zum Preis von einer!
GERÄTESICHERHEIT Echtzeitschutz für PC, Mac® oder Mobilgerät vor Ransomware, Viren, Spyware, Phishing und anderen Online-Bedrohungen. Modernste Sicherheitstechnologien tragen zum Schutz Ihrer privaten Informationen und Finanzdaten bei, wenn Sie online gehen.
PASSWORT-MANAGER Tools, mit denen Sie Ihre Passwörter, Kreditkarteninformationen und weiteren Zugangsdaten online mühelos erstellen, speichern und verwalten können – abgesichert und gut geschützt.
KINDERSICHERUNG *3 Tools, mit denen Sie Ihren Kindern helfen können, das Internet sicherer zu erkunden.
SAFECAM FÜR PC *1 Warnt Sie bei unbefugten Zugriffen auf Ihre Webcam und hilft Ihnen, diese zu blockieren.
INTELLIGENTE FIREWALL FÜR PC BZW. FIREWALL FÜR MAC® Überwacht die Datenübertragung zwischen Ihrem Computer und anderen Geräten und hilft, unbefugten Datenverkehr zu blockieren.
SECURE VPN Greifen Sie im WLAN zu Hause oder unterwegs auf Ihre Lieblings-Apps und -Websites zu – in der Gewissheit, dass hochgradig sichere Verschlüsselung zum Schutz Ihrer Daten beiträgt.
25 GB CLOUD-BACKUP FÜR PC *1, 2 Cloud-Speicher für die Aufbewahrung wichtiger Dateien und Dokumente zur Vorbeugung vor Datenverlust infolge von Festplattenausfällen, Gerätediebstahl und Ransomware.
Technische Daten: Lizenztyp: Jahreslizenz, 3 Lizenzen · Medientyp: Lizenzkey · Plattform (Software): Windows,Mac,Android,iOS
Hinweis: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
*1 Die Funktionen von Norton Cloud-Backup und Norton SafeCam sind nur unter Windows verfügbar. *2 Erfordert, dass Ihr Gerät über einen Internet-/Datentarif verfügt und eingeschaltet ist. *3 Norton-Kindersicherungsfunktionen werden nicht auf Mac-Computern unterstützt. Weitere Informationen: | | Medientyp: | Lizenzkey | Marke: | Norton Life Lock | Lizenztyp: | Jahreslizenz|ツ| 3 Lizenzen | Plattform (Software): | Windows | Mac | Android | iOS | Produkt-Art: | Sicherheits-Software |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Backup Software, Norton AntiVirus, Symantec AntiVirus, Symantec Antivirensoftware, Symantec Antivirensoftware Lizenzen, norton antivirus win 2000, symantec antivirensoftware lizenzen, win2000 antivirus, Norton Life Lock, 21406104, Norton™ 360 Deluxe Special Edition, Kaspersky |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,07* | € 23,24* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 18,33* | € 25,04* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,66* | € 28,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 23,16* | € 31,78* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,82* | € 43,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|