| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-76911450 Herst.-Nr.: 21406104 EAN/GTIN: 5397231003364 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.2.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 | | 64-Bit Computing | Ja | Lizenz | Typ | Antivirus-Sicherheit | | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | | Lizenzterm | 1 Jahr(e) | | Anzahl der PCs | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Backup Software, Norton AntiVirus, Symantec AntiVirus, Symantec Antivirensoftware, Symantec Antivirensoftware Lizenzen, norton antivirus win 2000, symantec antivirensoftware lizenzen, win2000 antivirus, Sicherheits-Software, Antiviren-Software, Antiviren-Programm, Software |
| | |
| |