Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Activated Sprinkler Schädlingsvertreiber Funktionsart Wasserstrahl Wirkungsbereich 60 m² 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235724-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     60085
EAN/GTIN:
     4260277269548
Suchbegriffe:
Flächenregner
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Gardigo Activated Sprinkler Schädlingsvertreiber Funktionsart Wasserstrahl Wirkungsbereich 60 m² 1 St.

Solar Wasser-Tierabwehr

Reichweite des Wasserstrahls bis 10 m einstellbar
Einstellbarer Sprinkler
Wasserverbrauch pro Aktivierung: ca. 2 – 3 Tassen
Einfacher Standardanschluss an übliche Gartenschlauchsysteme

Der Gardigo Solar Wasser-Tierabwehr wirkt gegen alle wasserscheuen Tiere wie Reiher, Raubvögel, Hunde, Katzen, Hasen, Wildtiere etc. und vertreibt sie vom Grundstück, vom Feld oder vom Fischteich. Wirkungsvoll aber sehr schonend werden das Gemüsebeet, die Obstbäume, die Fische oder die Ernte geschützt.
Sobald ein unerwünschtes Tier in den Bereich des PIR-Bewegungsmelders gerät, wird ein bis zu 10 m weit reichender Wasserstrahl aktiviert. Dies erschreckt jedes wasserscheue Tier, es wird flüchten und meidet in den meisten Fällen auch später den überwachten Bereich.
Besonders gut ist das Gerät geeignet, um Fischreiher von Fischteichen fernzuhalten und sie somit auf sanfte Weise zu vertreiben. Vor allem im Frühjahr, wenn der Fischreiher seine Jungvögel füttern muss, suchen diese Tiere alle Arten von Gewässern nach Nahrung ab.
Der Betrieb kann vollkommen ortsunabhängig erfolgen, denn das Gerät wird mit Akkus betrieben und benötigt lediglich eine Wasserzufuhr. So kann es an jeder beliebigen Stelle aufgestellt werden und mit einem üblichen Gartenschlauch-Anschluss das Wasser zu dem Gerät geführt werden.

Ausstattung:
Reichweite des Wasserstrahls bis 10 m einstellbar · Wasserverbrauch pro Aktivierung: ca. 2 – 3 Tassen · Einstellbarer Sprinkler: Links/Recht und Oben/Unten · PIR-Bewegungsmelder ca. 100° x 60° · Breiter Wirkungsbereich durch Automatik-Sprenklermechanik · Einfacher Standardanschluss an übliche Gartenschlauchsysteme · Sensitivität einstellbar

Technische Daten:
Anwendung (Insektenfänger): Fuchs,Hund,Kaninchen,Katze,Marder,Reh,Reiher,Waschbär,Wildschwein · Erfassungswinkel: 110 ° · Funktionsart: Wasserstrahl · Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Herstellerfarbe: Grün,Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 660 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Stromversorgung: Solarzelle,Mignon-Akku (2x), inkl. · Weitere technische Daten: Schutzart IPX6 · 2x NiMH Mignon-Akku 1200 mAh · Wirkungsbereich: 60 m²

Lieferumfang:
Sensoreinheit · Sprinklereinheit · Solarpanel · Dreiteiliger Erdspieß 370 mm · Gartenschlauchanschluss · Akkus · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 200 x 660 x 110 mm
Herstellerfarbe:
Grün | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
660 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Fuchs | Hund | Kaninchen | Katze | Marder | Reh | Reiher | Waschbär
Farbe:
grün | schwarz
Funktionsart:
Wasserstrahl
Material:
Kunststoff
Erfassungswinkel:
110 °
Wirkungsbereich:
60 m²
Stromversorgung:
Solarzelle | Mignon-Akku (2x)|ツ| inkl.
Geeignet für... (Innen/Außen):
Außen
Produkt-Art:
Schädlingsvertreiber
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Tiervertreiber, flächenregner, Gardigo, 60085, Activated Sprinkler, Hundeabwehr, Hund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 47,34*
€ 64,84*
€ 4,00*
ab € 41,20*
€ 64,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.